SCHNEIDER ELECTRIC Transformator de curent Tesys T


Transformatorul de curent Schneider Electric Tesys T măsoară curenții electrici cu precizie și siguranță. Acestea sunt utilizate în panourile de comutație, centrele de control al motoarelor și sistemele de distribuție a energiei. Aceste transformatoare de curent (CT) reduc curenții mari la niveluri gestionabile pentru măsurare și protecție...scopuri de acţiune. Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
LT6CT1001
€767.24
B
LT6CT2001
€652.62
C
LT6CT4001
€1,541.69

Mecanism de lucru

  • Un transformator de curent funcționează utilizând principiul inducției electromagnetice. Înfășurarea sa primară, conectată la circuitul electric de interes, generează un câmp magnetic proporțional cu curentul primar.
  • Acest câmp magnetic în schimbare induce o tensiune în înfășurarea secundară, transformând curenți primari mari în curenți secundari măsurabili cu precizie pentru monitorizarea și protejarea sistemelor electrice precum controlerul de motor TeSys T.

DESCRIERE

  • Aceste transformatoare de curent oferă o acuratețe și precizie ridicate, permițând monitorizarea precisă a curentului și protecția de încredere a sistemelor electrice.
  • Sunt echipate cu mai multe înfășurări secundare, facilitând compatibilitatea cu diverse dispozitive de monitorizare și control și sporind flexibilitatea în proiectarea sistemului.
  • Aceste transformatoare de curent compacte permit integrarea ușoară în panouri electrice înguste și în spații înguste.
  • Ele pot fi operate la temperaturi de până la 122 de grade F.
  • Aceste transformatoare de curent au un raport de transformare de 100/1.

Întrebări Frecvente

Aceste transformatoare de curent sunt potrivite pentru aplicații de înaltă tensiune?

Aceste transformatoare de curent au o tensiune nominală de izolație de 690V, ceea ce le face potrivite pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv cele cu tensiuni moderate până la înalte.

Cum diferă aceste transformatoare de curent Schneider Electric TeSys T de alte CT-uri?

Aceste transformatoare de curent sunt proiectate special pentru compatibilitate cu controlerul de motor TeSys T de la Schneider Electric, asigurând o integrare perfectă și o performanță optimizată în aplicațiile de control al motorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?