Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8705250 Taper Length Drill Bit, 12.50 mm Drill Bit Size, 138 mm Flute Length, 14 mm Shank Dia | CT6XWD 405U40

OSG 8705250 Burghiu cu lungime conică, dimensiune burghie 12.50 mm, lungime canelură 138 mm, diametru tijă 14 mm

În stoc
Articol: CT6XWD Model: 8705250Crucea Ref: 405U40

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€604.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu lungime conică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2318
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG HP258-1890 Burghie cu lungime conică, dimensiune burghie #12, lungime canelură 50 mm, diametru tijă 6 mm | CT6XUR 34YE49 HP258-1890€192.81
OSG 8704480 Burghie cu lungime conică, dimensiune burghie #12, lungime canelură 53 mm, diametru tijă 6 mm | CT6XUT 405T34 8704480€275.54
Burghie OSG HP258-1850 cu lungime conică, dimensiune burghie #13, lungime canelură 45 mm, diametru tijă 6 mm | CT6XUU 34YE47 HP258-1850€190.24
OSG 8704470 Burghiu cu lungime conică, Dimensiunea burghiului #13, Lungime canelură 52 mm, Diametru tijă 6 mm | CT6XUV 405T32 8704470€275.54
OSG HP258-1610 Burghie cu lungime conică, dimensiune burghie #20, lungime canelură 45 mm, diametru tijă 6 mm | CT6XUW 34YE38 HP258-1610€188.78
OSG 652016011 Burghie cu lungime conică, dimensiune burghie #20, lungime canelură 45 mm, diametru tijă 6 mm, carbură | CT6XUX 405T23 652016011€269.59
OSG HP258-1496 Burghie cu lungime conică, dimensiune burghiu #25, lungime canelură 45 mm, diametru tijă 4 mm | CT6XUY 34YE34 HP258-1496€185.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8705250 Burghiu cu lungime conică, dimensiune burghie 12.50 mm, lungime canelură 138 mm, diametru tijă 14 mm
€604.38 /unitate