CLEVELAND CONTROLS Comutați senzorul de aer


Comutatoarele de detectare a aerului Cleveland Controls detectează modificările presiunii aerului și utilizează aceste informații pentru a controla sistemele HVAC/R. Acestea ajută la monitorizarea și reglarea fluxului de aer, a condițiilor de filtrare și a performanței generale a sistemului. Aceste întrerupătoare pot activa ventilatoare, pot iniția opriri de siguranță în caz de presiune im...balanțe, controlează funcționarea clapetelor și declanșează alarme în cazul abaterilor critice de presiune.Citeste mai mult

Filtru
Temp. De funcționare. Gamă: -40 la 180 F , latime: 3.25 "
StilModelAdâncimeFuncţieÎnălţimeTipul comutatoruluiTipPreț (ex. TVA)
A
RSS-495-11
2-1/8 "Sentirea presiunii atmosferice pozitive, negative sau diferențiale4"SPDTH VAC OEM€36.50
A
RSS-498-13
2-1/8 "Sentirea presiunii atmosferice pozitive, negative sau diferențiale4"SPDTH VAC OEM€42.50
B
AFS-405
3-1/4 "Simte presiunea atmosferică pozitivă, negativă sau diferențială6.125 "SPDTContact de aur€79.98
B
AFS-222
3-1/4 "Simte presiunea atmosferică pozitivă, negativă sau diferențială sau când temperatura sau presiunea extrem de scăzută este un factor critic6.125 "SPDTH VAC/Uz general€61.46
C
AFS-460
3-5/8 "Simte presiunea atmosferică pozitivă, negativă sau diferențială6.125 "SPST NCResetare manuală€79.25

Mecanism de lucru

  • Comutatoarele de detectare a aerului Clevelend Controls constau dintr-o diafragmă care reacționează la modificările presiunii aerului.
  • Când presiunea atinge punctul de referință desemnat, comutatorul este declanșat și face sau întrerupe o conexiune electrică.

DESCRIERE

  • Comutatoarele de detectare a aerului Cleveland Controls au un interval de temperatură de funcționare de la -40 la 190 de grade F și pot gestiona presiuni de până la 1 psi.
  • Acestea sunt reglabile pe teren la un punct de referință de până la 12 inchi de coloană de apă.

Standarde și aprobări

  • CE
  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un comutator de detectare a aerului?

Factorii importanți includ valorile electrice, intervalul de presiune, timpul de răspuns, dimensiunea fizică și compatibilitatea cu sistemul HVAC/R specific și cerințele acestuia.

Aceste comutatoare de detectare a aerului pot fi utilizate atât pentru detectarea presiunii de aer pozitive, cât și negative?

Da, comutatoarele de detectare a aerului pot detecta atât modificări pozitive, cât și negative ale presiunii aerului.

Pot fi integrate întrerupătoarele de detectare a aerului în sistemele de automatizare sau control?

Da, aceste comutatoare de detectare a aerului pot fi integrate în sisteme de automatizare sau control pentru monitorizarea de la distanță, înregistrarea datelor și integrarea cu alte echipamente sau procese.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?