Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND CONTROLS RSS-495-11 Comutator de detectare a aerului | AD3JHW 3ZM96

CLEVELAND CONTROLS RSS-495-11 Comutarea senzorului de aer

În stoc
Element: AD3JHW Model: RSS-495-11Crucea Ref: 3ZM96
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
€36.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de detectare a aerului
Adâncime2-1/8 "
Diferențial (In. WC)+/- 0.05
Evaluare electrică5 Ampere Neinductiv la 277 VCA, 1 Amp Pilot Duty
FuncţieSentirea presiunii atmosferice pozitive, negative sau diferențiale
Înălţime4"
Temp. De funcționare Gamă-40 la 180 F
Gama de reglare a presiunii0.20 până la 1.0 in. WC
Exemplu de conector de linieghimpat
Tipul comutatoruluiSPDT
TipH VAC OEM
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeFuncţieÎnălţimeTipul comutatoruluiTipPreț
CLEVELAND CONTROLS AFS-222 Comutator de detectare a aerului, Contacte aurii, Diafragmă din silicon | AD3JHR 3ZM92 AFS-2223-1/4 "Simte presiunea atmosferică pozitivă, negativă sau diferențială sau când temperatura sau presiunea extrem de scăzută este un factor critic6.125 "SPDTH VAC/Uz general€61.46
CLEVELAND CONTROLS AFS-405 Comutator de detectare a aerului | AD3JHT 3ZM93 AFS-4053-1/4 "Simte presiunea atmosferică pozitivă, negativă sau diferențială6.125 "SPDTContact de aur€79.98
CLEVELAND CONTROLS AFS-460 Comutator de detectare a aerului | AD3JHU 3ZM94 AFS-4603-5/8 "Simte presiunea atmosferică pozitivă, negativă sau diferențială6.125 "SPST NCResetare manuală€79.24
CLEVELAND CONTROLS RSS-498-13 Comutator de detectare a aerului | AD3JHX 3ZM97 RSS-498-132-1/8 "Sentirea presiunii atmosferice pozitive, negative sau diferențiale4"SPDTH VAC OEM€42.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND CONTROLS RSS-495-11 Comutarea senzorului de aer
€36.49 /unitate