Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMONT 30-3131-36 Conector de gaz 36 In | AB2YYY 1PX49

DORMONT 30-3131-36 Conector de gaz 36 in

În stoc
Element: AB2YYY Model: 30-3131-36Crucea Ref: 1PX49
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
€38.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de gaz
btu125,000
Conexiune1/2" MIP x 1/2" MIP
Fluxul conectorului (BTU)125,000
Lungime36 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.5 / 8 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)95
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneÎn afara Dia.Preț
DORMONT 20-3132-36 Conector de gaz 36 In | AB2YYW 1PX47 20-3132-361/2" MIP x 1/2" FIP1 / 2 "€39.95
DORMONT 30-3232-36 Conector de gaz 36 In | AB2YZA 1PX51 30-3232-361/2 "FIP x 1/2" FIP5 / 8 "€36.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMONT 30-3131-36 Conector de gaz 36 in
€38.18 /unitate