Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMONT 30-3232-24 Conector de gaz 24 in | AB2YYZ 1PX50

DORMONT 30-3232-24 Conector de gaz 24 in

În stoc
Articol: AB2YYZ Model: 30-3232-24Crucea Ref: 1PX50

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€28.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de gaz
btu150,000
Conexiune1/2 "FIP x 1/2" FIP
Fluxul conectorului (BTU)150,000
Lungime24 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.5 / 8 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneÎn afara Dia.Preț
DORMONT 20-3132-24 Conector de gaz 24 in | AB2YYV 1PX46 20-3132-241/2" MIP x 1/2" FIP1 / 2 "€32.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMONT 30-3232-24 Conector de gaz 24 in
€28.50 /unitate