Furci reglabile: Da , Picioare reglabile: Da , Încărcător baterie: Intrare de la 120 la 240 V, 12 V/5 A , Dimensiunea bateriei: 14 , Voltajul bateriei: 12V , Material pentru rotile: Nailon , Lungimea furcii: 42 " , Gama de lățime a furcii: 8 3/8 "până la 26 3/4" , Material pentru rotile frontale: Nailon , HP: 0.5 CP , Include: încărcător baterie , Lățimea piciorului: 4" , Capacitate de incarcare: 2000 lbs. , Material: Oţel , Max. Amperi: 5A , Max. Lățimea între furci: 26.75 " , Min. Lăţime: 46 " , Număr de baterii: 1 , Număr de rotile: 4 , Faza: NU SE APLICĂ , Sursa de putere: Fără fir electric , Material pentru rotile din spate: Nailon , Capacitate uniformă de la 0" la 63": 2000 lbs. , Capacitate uniformă de la 118" la 137": 1000 lbs. , Capacitate uniformă de la 137" la 150": 750 lbs. , Capacitate uniformă de la 63" la 118": 1500 lbs. , Interval de lățime: 46 "până la 58"