Stivuitor fix VESTIL SL-63-FF cu ridicare motorizată 63 inch | AG7YWQ

VESTIL Stivuitor fix SL-63-FF cu ridicare motorizată de 63 inchi

În stoc
Articol: AG7YWQ Model: SL-63-FF

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,186.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Baterie(1) 12V
încărcător baterieIntrare de la 120 la 240 V, 12 V/5 A
Dimensiune baterie14
Voltajul bateriei12V
Capacitate2000 lbs.
CuloriGalben
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii5.9 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontaleNailon
Înălţime81.88 "
HP0.5 CP
Includeîncărcător baterie
Lățimea piciorului4"
Lungime66 "
Înălțimea de ridicare Max.63 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
Înălțime coborâtă3 3 / 8 "
MaterialOţel
Max. Amperi5A
Max. Distanța de călătorie40.12 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea de ridicare3.38 "
Min. Lățimea între furci26.75 "
Min. Lățimea între picioare26.75 "
Numărul de baterii1
Numărul de role4
FazăNU SE APLICĂ
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată63 "
Dia rotor spate.7"
Material pentru rotile din spateNailon
Capacitate uniformă de la 0" la 63"2000 lbs.
Voltaj12V
Lăţime29.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 279
Înălțimea navei (cm)210.03
Lungimea navei (cm)163.04
Lățimea navei (cm)73.98
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMin. Înălțimea de ridicareCuloriLățimea furciiMin. Lățimea între furciMin. Lățimea între picioareLăţimeÎnălţimeLungimePreț
Stivuitor reglabil VESTIL SL-118-AA, cu ridicare motorizată, dimensiune de 118 inchi | AG7YWB SL-118-AA2.13 "Galben închis4"8"46 "58 "82.69 "66.13 "€7,798.98
RFQ
Stivuitor fix VESTIL SL-118-FF, cu ridicare motorizată, dimensiune de 118 inchi | AG7YWC SL-118-FF3.38 "Galben închis5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "64.19 "€7,435.37
RFQ
Stivuitor reglabil VESTIL SL-137-AA cu ridicare motorizată, dimensiune de 137 inchi | AG7YWD SL-137-AA2.13 "Galben închis4"8"46 "58 "88.56 "66.13 "€10,179.94
Stivuitor reglabil VESTIL SL-150-AA, cu ridicare motorizată, dimensiune de 150 inchi | AG7YWE SL-150-AA2.13 "Galben închis4"8.38 "49.25 "58 "150 "66.13 "€11,255.82
Stivuitor reglabil VESTIL SL-63-AA, cu ridicare electrică, dimensiune 63 inch | AG7YWP SL-63-AA2.13 "Galben închis4"8"46 "58 "78 "66.13 "€8,028.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Stivuitor fix SL-63-FF cu ridicare motorizată de 63 inchi
€7,186.20 /unitate