VESTIL Stivuitor reglabil SL-150-AA, cu ridicare motorizată, dimensiune de 150 inchi

În stoc
Element: AG7YWE Model: SL-150-AA

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,255.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Furci reglabileDa
Picioare reglabileDa
Baterie(1)12V DC
încărcător baterieIntrare de la 120 la 240 V, 12 V/5 A
Dimensiune baterie14
Voltajul bateriei12V
Capacitate2000 lbs.
CuloriGalben închis
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii4"
Gama de lățime a furcii8 3/8 "până la 26 3/4"
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontaleNailon
Înălţime150 "
HP0.5 CP
Includeîncărcător baterie
Lățimea piciorului4"
Lungime66.13 "
Înălțimea de ridicare Max.150 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
Înălțime coborâtă2 1 / 8 "
MaterialOţel
Max. Amperi5A
Max. Distanța de călătorie147.875 "
Max. Lățimea între furci26.75 "
Max. Lățimea între picioare57.88 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea de ridicare2.13 "
Min. Lățimea între furci8.38 "
Min. Lățimea între picioare49.25 "
Numărul de baterii1
Numărul de role4
FazăNU SE APLICĂ
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată150 "
Dia rotor spate.7"
Material pentru rotile din spateNailon
Capacitate uniformă de la 0" la 63"2000 lbs.
Capacitate uniformă de la 118" la 137"1000 lbs.
Capacitate uniformă de la 137" la 150"750 lbs.
Capacitate uniformă de la 63" la 118"1500 lbs.
Voltaj12V
Lăţime58 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 534.6
Înălțimea navei (cm)224.95
Lungimea navei (cm)167.96
Lățimea navei (cm)147.32
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMin. Înălțimea de ridicareCuloriLățimea furciiMin. Lățimea între furciMin. Lățimea între picioareLăţimeÎnălţimeLungimePreț
Stivuitor reglabil VESTIL SL-118-AA, cu ridicare motorizată, dimensiune de 118 inchi | AG7YWB SL-118-AA2.13 "Galben închis4"8"46 "58 "82.69 "66.13 "€7,798.98
RFQ
Stivuitor fix VESTIL SL-118-FF, cu ridicare motorizată, dimensiune de 118 inchi | AG7YWC SL-118-FF3.38 "Galben închis5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "64.19 "€7,435.37
RFQ
Stivuitor reglabil VESTIL SL-137-AA cu ridicare motorizată, dimensiune de 137 inchi | AG7YWD SL-137-AA2.13 "Galben închis4"8"46 "58 "88.56 "66.13 "€10,179.94
Stivuitor reglabil VESTIL SL-63-AA, cu ridicare electrică, dimensiune 63 inch | AG7YWP SL-63-AA2.13 "Galben închis4"8"46 "58 "78 "66.13 "€8,028.36
Stivuitor fix VESTIL SL-63-FF cu ridicare motorizată 63 inch | AG7YWQ SL-63-FF3.38 "Galben5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "66 "€7,186.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Stivuitor reglabil SL-150-AA, cu ridicare motorizată, dimensiune de 150 inchi
€11,255.82 /unitate