Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D AL800SN Carcasă Neutru Ansamblu Al/cu | AF9HNK 2JWZ2

SQUARE D AL800SN Carcasă Neutru Ansamblu Al/cu

În stoc
Articol: AF9HNK Model: AL800SNCrucea Ref: 2JWZ2
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
€686.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de asamblare neutru
amperi1000
Material conductorAluminiu și cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.48
Înălțimea navei (cm)35.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Dimensiunea conductorului de masă ((1) 6 AWG până la 250 kcmil)
    • Dimensiunea conductorului principal ((3) 3/0 AWG la 500 Kcmil)

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D 400SN Ansamblu Neutru | AH2NMG 2CP19 400SN400€449.76
SQUARE D SN100FA Kit de asamblare neutru, 100 A Amperi, montare încastrată/suprafață | CU4FWM 2CR90 SN100FA-€160.91
SQUARE D SN400LA Kit de asamblare neutru, 400 A Amperi, montare încastrată/suprafață | CU4FWN 2JXG4 SN400LA-€497.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D AL800SN Carcasă Neutru Ansamblu Al/cu
€686.87 /unitate