MORSE DRUM Seria 410 Carrier Hydra-Lift pentru sarcini grele


Filtru
Capacitate: 1200 lbs. , Înălțimea distribuirii: 72 " , Diametru tambur: 22 "până la 23.5" , Dimensiune tambur: 55 gal. , Rezistent la explozie: Nu , HP: 1 CP , Lungime: 62.5 " , Max. Înălțimea de turnare: 72 " , Design carcasa motorului: Răcire completă a ventilatorului , Faza: 1 , Rezistent la scântei: Da
StilModelArticolStilul de ridicareControl motorTipul motoruluiStilul de înclinareVoltajPreț (ex. TVA)
A
410-115
Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPuterea bateriei--Puterea bateriei12V c.c.€11,270.49
B
410M-124
Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPuterea aerianăSupapă de pornire/oprirePuterea aerianăTrageți lanțul--
RFQ
C
410-120
Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPutere de curent alternativComutator, cablu, priză-Trageți lanțul115V AC€10,227.53
D
410
Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPompa manuala--Trageți lanțul-€7,939.47
D
410M
Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPompa manuala--Trageți lanțul--
RFQ
E
410-114
Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPuterea aerianăSupapă de pornire/oprirePuterea aerianăPuterea aeriană-€11,448.36
D
410-110
Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPutere de curent alternativComutator, cablu, priză-Putere de curent alternativ115V AC€11,561.55
F
410-125
Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPuterea baterieiBuilt-In-Trageți lanțul12V c.c.€9,920.29
E
410M-114
Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPuterea aerianăSupapă de pornire/oprirePuterea aerianăPuterea aeriană--
RFQ
B
410-124
Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPuterea aerianăSupapă de pornire/oprirePuterea aerianăTrageți lanțul-€10,122.42
G
410-117
Hydra-Lift Karrier--Motor AC-200V€12,305.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?