MORSE DRUM 410M Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, rezistent la scântei, ridicare cu pompă manuală, lanț de tragere | AF6EMW

MORSE DRUM 410M Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, rezistent la scântei, ridicare cu pompă manuală, lanț de tragere

Articol: AF6EMW Model: 410M

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKarrier Hydra-Lift Heavy-Duty
Capacitate1200 lbs.
Înălțimea distribuirii72 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Înălţime72 "
Lungime62.5 "
RidicarePompa manuala
Stilul de ridicarePompa manuala
Rezistent la scânteiDa
înclinaTrageți lanțul
Stilul de înclinareTrageți lanțul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 218.7
Înălțimea navei (cm)172.72
Lungimea navei (cm)170.18
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mutați tamburele din spații de depozitare înalte cu acest dispozitiv de ridicare
    • Încărcați comod orice tambur cu acest echipament hidraulic
    • Proiectat pentru a susține tamburi din oțel sau fibră
    • Roți pentru deplasarea ușoară până la orice tambur
    • Rezistent la scântei pentru a asigura condiții de lucru sigure
    • Turnati fara efort continutul din tambur cu functia de distribuire a acestui elevator

Variante de produs

ProdusModelArticolStilul de ridicareControl motorTipul motoruluiStilul de înclinareVoltajPreț
MORSE DRUM 410 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, ridicare cu pompă manuală, lanț de tragere, capacitate 544 kg | AF6EMN 410Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPompa manuala--Trageți lanțul-€7,939.48
MORSE DRUM 410-110 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Capacitate 544 kg | AF6EMP 410-110Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPutere de curent alternativComutator, cablu, priză-Putere de curent alternativ115V AC€11,561.55
MORSE DRUM 410-114 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Air Power Lift & Tilt, Capacitate 544 kg | AF6EMQ 410-114Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPuterea aerianăSupapă de pornire/oprirePuterea aerianăPuterea aeriană-€11,448.35
MORSE DRUM 410-115 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, 12 V DC Power Lift & Tilt, Capacitate 544 kg | AF6EMR 410-115Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPuterea bateriei--Puterea bateriei12V c.c.€11,270.48
MORSE DRUM 410-120 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Power Lift, Tragere Lanț, Capacitate 544 kg | AF6EMT 410-120Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPutere de curent alternativComutator, cablu, priză-Trageți lanțul115V AC€10,227.53
MORSE DRUM 410-124 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Air Power Lift, Lanț de tragere, Capac 544 kg | AF6EMU 410-124Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPuterea aerianăSupapă de pornire/oprirePuterea aerianăTrageți lanțul-€10,122.42
MORSE DRUM 410-125 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, 12 DC Power Lift, Traction Chain, 544 Kg, Cap | AF6EMV 410-125Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPuterea baterieiBuilt-In-Trageți lanțul12V c.c.€9,920.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 410M Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, rezistent la scântei, ridicare cu pompă manuală, lanț de tragere