MORSE DRUM 410-120 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Power Lift, Tragere Lanț, Capacitate 544 kg | AF6EMT

MORSE DRUM 410-120 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Power Lift, Pull Chain, 544 kg Capacity

În stoc
Element: AF6EMT Model: 410-120

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,227.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKarrier Hydra-Lift Heavy-Duty
Amperaj resetat11.8A
Capacitate1200 lbs.
Înălțimea distribuirii72 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
Frecvență60 Hz
Înălţime72 "
HP1 CP
Hz60
Lungime62.5 "
Ridicarealimentare de curent alternativ
Stilul de ridicarePutere de curent alternativ
MotorTEFC
Control motorComutator, cablu, priză
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Fază1
înclinaTrageți lanțul
Stilul de înclinareTrageți lanțul
Voltaj115V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 241.2
Înălțimea navei (cm)172.72
Lungimea navei (cm)170.18
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolStilul de ridicareControl motorTipul motoruluiStilul de înclinareVoltajPreț
MORSE DRUM 410 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, ridicare cu pompă manuală, lanț de tragere, capacitate 544 kg | AF6EMN 410Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPompa manuala--Trageți lanțul-€7,939.48
MORSE DRUM 410-110 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Capacitate 544 kg | AF6EMP 410-110Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPutere de curent alternativComutator, cablu, priză-Putere de curent alternativ115V AC€11,561.55
MORSE DRUM 410-114 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Air Power Lift & Tilt, Capacitate 544 kg | AF6EMQ 410-114Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPuterea aerianăSupapă de pornire/oprirePuterea aerianăPuterea aeriană-€11,448.35
MORSE DRUM 410-115 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, 12 V DC Power Lift & Tilt, Capacitate 544 kg | AF6EMR 410-115Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPuterea bateriei--Puterea bateriei12V c.c.€11,270.48
MORSE DRUM 410-124 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Air Power Lift, Lanț de tragere, Capac 544 kg | AF6EMU 410-124Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPuterea aerianăSupapă de pornire/oprirePuterea aerianăTrageți lanțul-€10,122.42
MORSE DRUM 410-125 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, 12 DC Power Lift, Traction Chain, 544 Kg, Cap | AF6EMV 410-125Karrier Hydra-Lift Heavy-DutyPuterea baterieiBuilt-In-Trageți lanțul12V c.c.€9,920.29
MORSE DRUM 410M Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, rezistent la scântei, ridicare cu pompă manuală, lanț de tragere | AF6EMW 410MKarrier Hydra-Lift Heavy-DutyPompa manuala--Trageți lanțul--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 410-120 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Power Lift, Pull Chain, 544 kg Capacity
€10,227.53 /unitate