Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 400SN Ansamblu Neutru | AH2NMG 2CP19

SQUARE D Ansamblu neutru 400SN

În stoc
Element: AH2NMG Model: 400SNCrucea Ref: 2CP19
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
€449.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de asamblare neutru
amperi400
Material conductorAluminiu și cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3608
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)16.76
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea conductorului principal: (1) 1 AWG la 600 Kcmil/(2) 1 AWG la 250 Kcmil
    • Dimensiunea conductorului la sol: (2) 14 până la 1/0 AWG

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D AL800SN Carcasă Neutru Ansamblu Al/cu | AF9HNK 2JWZ2 AL800SN1000€686.87
SQUARE D SN100FA Kit de asamblare neutru, 100 A Amperi, montare încastrată/suprafață | CU4FWM 2CR90 SN100FA-€160.91
SQUARE D SN400LA Kit de asamblare neutru, 400 A Amperi, montare încastrată/suprafață | CU4FWN 2JXG4 SN400LA-€497.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Ansamblu neutru 400SN
€449.76 /unitate