Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMONT 41-4142-24 Conector de gaz Oțel inoxidabil acoperit cu PVC 3/4 x 24 in | AB9YRM 2GMF3

DORMONT 41-4142-24 Conector de gaz Oțel inoxidabil acoperit cu PVC 3/4 x 24 inchi

În stoc
Element: AB9YRM Model: 41-4142-24Crucea Ref: 2GMF3
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
€137.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de gaz
btu290,900
Conexiune3/4" MIP x 3/4" FIP
Fluxul conectorului (BTU)290,900
Lungime24 "
MaterialOțel inoxidabil acoperit cu PVC
În afara Dia.1"
Mărimea3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6345
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeMărimeaPreț
DORMONT 41-4142-36 Conector de gaz Oțel inoxidabil acoperit cu PVC 3/4 x 36 in | AB9YRN 2GMF4 41-4142-363/4" MIP x 3/4" FIP36 "3 / 4 "€161.97
DORMONT 1650BP48 Conector de gaz Oțel inoxidabil acoperit cu PVC 1/2 x 48 in | AB9YRP 2GMF5 1650BP48MIP x 1/2" MIP48 "1 / 2 "€261.69
DORMONT 1675BP48 Conector de gaz Oțel inoxidabil acoperit cu PVC 3/4 x 48 in | AB9YRQ 2GMF6 1675BP483/4 MIP X 3/4 MIP48 "3 / 4 "€380.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMONT 41-4142-24 Conector de gaz Oțel inoxidabil acoperit cu PVC 3/4 x 24 inchi
€137.31 /unitate