Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLASTICE DIVERSIFICATE NBST-1-14 Suport de trepte, 14-3/4 inci înălțime totală, 500 lbs. Capacitate de sarcină | CD3XDP 403U22

DIVERSIFIED PLASTICS NBST-1-14 Stand cu trepte, 14-3/4 inci înălțime totală, 500 lbs. Capacitate de incarcare

În stoc
Articol: CD3XDP Model: NBST-1-14Crucea Ref: 403U22

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€304.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStep Stand
Adâncimea bazei25 "
Latimea de Jos25 "
Adâncime închisă25 "
Înălțime închisă25 "
CuloriGalben
finalizareaNeterminat
Capacitate de încărcare500 lb.
Materialpolietilenă
Greutate Netă11.0 lb.
Numărul de pași1
Inălțime totală14.75 "
Grupul de produse Step StoolStep Stand
Lățimea pasului14 "
Înălțimea pasului superior14-3/4 "
Modelul benzii de rularePreș de cauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiGreutate NetăNumărul de pașiInălțime totalăLățimea pasuluiPreț
PLASTICE DIVERSIFICATE NST-2-14 Suport de trepte, 20-1/2 inci înălțime totală, 500 lbs. Capacitate de sarcină | CD3XDJ 403U23 NST-2-1425.75 "18.0 lb.220.5 "24 "€426.08
PLASTICE DIVERSIFICATE NTXST-2-14 Suport de trepte, înălțime totală de 24 inchi, 500 lbs. Capacitate de încărcare, număr de trepte 2 | CD3XTK 403U24 NTXST-2-1425.75 "19.0 lb.224 "24 "€413.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIVERSIFIED PLASTICS NBST-1-14 Stand cu trepte, 14-3/4 inci înălțime totală, 500 lbs. Capacitate de incarcare
€304.56 /unitate