Agitator magnetic DRAGONLAB 22LC59 cu placă fierbinte | AB6VKD

DRAGONLAB 22LC59 Agitator magnetic cu plită fierbinte

În stoc
Articol: AB6VKD Model: 22LC59

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,255.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgitator magnetic cu plită
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală21 "
Lățimea totală7"
Lungimea plăcii17 "
Materialul plăciiOţel inoxidabil
Lățimea plăcii7"
Viteză0 până la 1100 rpm
Temp. Gamă120 grade C
VoltajConector SUA, 100V-120V / 50Hz / 60Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.96
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8479820040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRAGONLAB 22LC59 Agitator magnetic cu plită fierbinte
€3,255.78 /unitate