Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DREMEL 405-02 Perie pentru unealta rotativa, 1/8 inch diametru, dreapta, dreapta, montata, 15000 rpm max. Viteza | CV4JFG 45AF56

DREMEL 405-02 Perie rotativă pentru unealtă, 1/8 inch diametru, dreaptă, dreaptă, montată, 15000 rpm max. Viteză

În stoc
Articol: CV4JFG Model: 405-02Crucea Ref: 45AF56
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
€17.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
DREMEL 2610005646 Perie pentru scule rotative, 1 pereche | CV4JFA 270Y19 26100056461€12.66
DREMEL 536-02 Perie rotativă pentru scule, 1/2 inch diametru, cupă, sertizată, montată, 15000 rpm max. Viteză, 2 PK | CV4JFB 45AF57 536-021€16.81
DREMEL 531-02 Perie pentru scule rotative, 1/2 inch diametru, cupă, dreaptă, montată, 15000 rpm max. Viteza | CV4JFC 45AF59 531-022€17.11
DREMEL 404-02 Perie rotativă pentru scule, 1/2 inch diametru, cupă, dreaptă, montată, 15000 rpm max. Viteza | CV4JFD 45AF68 404-022€10.91
DREMEL 442-02 Perie pentru unealta rotativa, 1/2 inch diametru, cupa, dreapta, montata, 15000 rpm max. Viteza | CV4JFE 45AF67 442-022€10.59
DREMEL 532-02 Perie pentru unealta rotativa, 1/8 inch diametru, dreapta, dreapta, montata, 15000 rpm max. Viteza | CV4JFF 45AF62 532-022€19.55
DREMEL 537-02 Perie pentru unealta rotativa, 1/8 inch diametru, dreapta, dreapta, montata, 15000 rpm max. Viteza | CV4JFH 45AF64 537-022€17.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DREMEL 405-02 Perie rotativă pentru unealtă, 1/8 inch diametru, dreaptă, dreaptă, montată, 15000 rpm max. Viteză
€17.98 /ambalaj