DREMEL

Din 1932, Dremel este o marcă multinațională de scule electrice cu sediul în Racine, Wisconsin, SUA. Este cunoscută pentru sculele sale rotative și a fabricat unelte de prelucrare și unelte manuale utilizate în industria metalurgică. Citeste mai mult

Filtru

Unelte electrice

prelucrare

materiale abrazive

Transmisie de putere

Pneumatică

Sanitar

Siguranţă

Scule de mână

Unelte electrice Filtru

Ferăstraie electrice și accesoriiVezi tot

Instrumente FinisareVezi tot

  • Perii cu disc
  • Gravori

    Gravoare electrice utilizate pentru incizarea în metale, lemn, materiale plastice, piele și ceramică. Dispune de cadrane de reglare a cursei calibrate în 5 poziții pentru a regla adâncimea gravării și vin cu vârfuri de carbură / diamant înlocuibile

  • Accesorii pentru unelte oscilante

    Include ferăstrău plat, racletă, lame de tăiat și chit și kituri de lame ideale pentru străpungerea lemnului și a metalelor, precum și pentru îndepărtarea chitului dintre plăci și adeziv de pe podea

  • Accesorii pentru unelte rotative

    Include seturi de accesorii pentru tăiere, șlefuire, modelare, gravare și lustruire, ideale pentru utilizarea cu unelte rotative. Disponibil în diferite dimensiuni și variante de granulație

  • Unelte rotative

    Serii de instrumente rotative cu cablu din seria 100 și 200 utilizate pentru aplicații de șlefuire, sculptură, frezare, găurire și tăiere. Dispune de perii înlocuibile pentru a prelungi durata de viață a sculei și construcție cu rulmenți cu bile care funcționează la rece pentru o funcționare lină

Despre DREMEL

Catalogul Dremel include o linie exclusivă de ferăstraie cu scroll, gravoare, scule rotative/oscilante, baze de montare, aparate de etichetare și imprimante și accesorii. Al brandului truse de scule rotative fără fir dispune de capac EZ twist pentru înlocuirea rapidă a accesoriilor și rulmenți cu bile pentru o funcționare lină. Sunt potrivite pentru gravare, șlefuire, tăiere și lustruire. Dremel Perii abrazive EZ lock prezintă un compus de lustruire încorporat care elimină nevoia de agenți de lustruire suplimentari, făcând procesul de lustruire mai rapid și mai eficient. Perii lor de cauciuc permit șlefuirea suprafețelor delicate, oferind o soluție all-in-one atât pentru lucrări de lustruire, cât și pentru șlefuire.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Dremel încrucișează referințe individuale la numerele de model echivalente Easy Power, Bosch și Durham Manufacturing. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Dremel disponibile.

Livrarea

Produsele Dremel variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Dremel sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Seturi de instrumente multiple oscilante Dremel Multi-Max

Acestea dispun de un sistem de schimbare a accesoriilor fără cheie, care permite schimbarea rapidă și ușoară a accesoriilor, între tăiere, șlefuire și îndepărtarea chitului. Apelarea lor cu viteză variabilă permite controlul de la 10...Citeste mai mult 

Truse de scule Dremel Saw-Max

Uneltele Dremel sunt formate dintr-un motor puternic de 6A pentru a aborda cu ușurință cele mai dure materiale, inclusiv lemn, plastic, țiglă, metal și zidărie, în timp ce. Acestea includ două roți de tăiere de 3 inci cu un max...Citeste mai mult 

Dremel Versa Power Cleaners

Designul ușor și compact al aparatelor de curățare universale Dremel Versa permite accesul ușor în zonele greu accesibile. Au patru perii de rotire și tampoane de curățare cu schimbare rapidă, inclusiv un tampon care nu zgârie și...Citeste mai mult 

Avantajele competitive DREMEL

Sistem Dremel EZ Lock

Uneltele rotative Dremel încorporează sistemul patentat EZ Lock, care permite schimbarea rapidă și fără efort a accesoriilor, fără a necesita o cheie separată sau o șurubelniță. Aceste sisteme cuprind un dorn echipat cu un șurub integrat, permițând atașarea sau detașarea accesoriilor cu o simplă răsucire a roții EZ Lock. Această caracteristică simplifică schimbările de accesorii, făcându-le mai rapide și mai convenabile. Este o soluție eficientă care economisește timp pentru utilizatori, eliminând nevoia de instrumente suplimentare în timpul proiectelor.

Întrebări Frecvente

Cum funcționează aparatele de curățare Dremel Versa?

Aceste instrumente portabile de curățare sunt echipate cu o baterie litiu-ion cu încărcare rapidă USB, care oferă suficientă putere pentru a face față sarcinilor de curățare mici, dar dificile. Designul lor convenabil și portabil le face ușor de transportat și utilizat în diferite locații. Utilizarea unei baterii Litiu-Ion asigură că dispozitivul este eficient din punct de vedere energetic și oferă energie de lungă durată pentru sesiuni de curățare neîntrerupte.

Ce este inclus în trusele multifuncționale oscilante Dremel Multi-Max?

Acestea constau din 6 plăcuțe de șlefuit pentru lemn, 1 suport de șlefuit, 3 plăcuțe de șlefuit pentru vopsea, 1 lamă de ferăstrău, 1 lamă de tăiat bimetal din Elveția și o geantă de transport din pânză.

Ce tip de lame folosesc trusele de scule Dremel Moto-Saw?

Acestea necesită utilizarea de lame cu capăt de știft care au o lungime de 4 inci și sunt concepute special pentru MotoSaw.

Ce măsuri de siguranță trebuie luate atunci când utilizați unelte oscilante Dremel?

  • Purtați echipament de protecție, cum ar fi ochelari de protecție, o mască de praf și mănuși pentru a vă proteja ochii, plămânii și mâinile de resturile și praful zburătoare.
  • Asigurați-vă că unealta este deconectată înainte de a atașa sau a schimba accesoriile.
  • Păstrați zona de lucru curată și neaglomerată pentru a evita pericolele de împiedicare sau alunecare.
  • Utilizați accesoriul potrivit pentru lucrare, asigurându-vă că este bine fixat pe unealtă.
  • Evitați utilizarea instrumentului pe materiale care nu sunt destinate acestuia, cum ar fi metale dure sau suprafețe care se pot rupe sau se sparg.
  • Folosiți unealta cu o strângere fermă și evitați să vă suprasolicitați sau să aplicați prea multă presiune pentru a preveni alunecarea unealta și provocarea de răni.
  • Urmați instrucțiunile producătorului și setările recomandate pentru instrument.
  • Nu atingeți suprafața de șlefuit sau lama în timp ce utilizați unealta sau imediat după utilizare, deoarece acestea pot fi fierbinți și pot provoca arsuri.

Produse exclusive pentru marcă