Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Hârtie abrazivă DREMEL MM910 Diamond 3-1/2 in. | AG6CKC 35KG81

DREMEL MM910 Hârtie abrazivă diamant 3-1/2 in.

În stoc
Articol: AG6CKC Model: MM910Crucea Ref: 35KG81
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
€26.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHârtie de șlefuit
MaterialDiamant
Număr de bucați1
Mărimea3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8467290090

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DREMEL MM910 Hârtie abrazivă diamant 3-1/2 in.
€26.44 /unitate