DRI-EAZ F271 Filtru Hepa 500 15-3/4 inci latime | AD6VLQ 4AYF9

DRI-EAZ F271 Filtru Hepa 500 15-3/4 inci lățime

În stoc
Articol: AD6VLQ Model: F271Crucea Ref: 4AYF9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€34.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltrul HEPA
Inrameaza-leDa
Adâncime nominală3 / 4 "
Dimensiunea nominală a filtrului15-3/4x15-3/4x3/4
Înălțimea nominală15.75 "
Lățimea nominală15.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)42.42
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
DRI-EAZ F321 Filtru Hepa 500 16 inch latime 19 inch inaltime | AD6VLR 4AYG1 F321Da2.5 "16x19x2-1/219 "16 "€406.97
DRI-EAZ F518 Filtru Hepa 14 x 13 x 12-3/4 | AG4KKD 34CF05 F518Nu12.75 "13x14x12-3/41314€335.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRI-EAZ F271 Filtru Hepa 500 15-3/4 inci lățime
€34.01 /unitate