WetChec
Aceste instrumente oferă tehnologie de detectare a umidității pentru prevenirea pericolelor de apă în aplicații critice. Ei au un bip puternic la detectarea umezelii în zona vizată.
Cu sediul central în Burlington, Washington, Statele Unite ale Americii, Dri-Eaz, o subsidiară a Legend Brands Restoration, fabrică produse de refacere a daunelor cauzate de apă și de mediu din 1980 pentru întreținerea textilelor și industriile HVAC. Citeste mai mult
Catalogul mărcii include motoare de aer, uscătoare de clădiri, sisteme HEPA, prefiltre, filtre de carbon, conducte, uscătoare, sisteme de monitorizare la distanță și protimetre. Dri-Eaz dezumidificatoare previne creșterea mucegaiului și elimină mirosul neplăcut prin controlul conținutului de umiditate din aer. Dezumidificatoarele i-Series ale mărcii își pot regla automat funcționarea în condiții de umiditate relativă scăzută sau de temperatură ridicată pentru a oferi eficiență maximă. Acestea sunt echipate cu un panou de control digital care afișează setările umidistatului, temperaturile de intrare și ieșire în timp real, citiri de RH și mementouri de înlocuire a filtrului. Scruberele de aer Dri-Eaz sunt o alegere ideală pentru restabilirea și menținerea calității aerului din interior în timpul lucrărilor de curățare și remodelare. Aceste scrubere au un filtru HEPA primar și un prefiltru care poate furniza debite de aer de până la 2000 cfm pe circuite de 15 A.
Numerele pieselor Dri-Eaz fac adesea trimiteri încrucișate la diverse Dayton produse. Deci, dacă sunteți în căutarea unui filtru Dri-Eaz care este fie învechit, fie epuizat, sunt șanse să avem articolul echivalent disponibil.
Aceste filtre și dispozitive sunt de dimensiuni mici și necesită ambalaj compact. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și transport aerian.
Aceste scrubere de aer de interior sunt ideale pentru captarea diverșilor compuși organici volatili, inclusiv mirosuri alimentare, fumuri de vopsea și compuși pentru aplicații de purificare a aerului. Au un design stivuibil,...Citeste mai mult
Aceste uscătoare sunt ideale pentru îndepărtarea umezelii de pe suprafețele plane din hoteluri și unități medicale. Acestea au un design deschis pentru a direcționa aerul peste podea în toate direcțiile, îmbunătățind astfel...Citeste mai mult
Aceste instrumente oferă tehnologie de detectare a umidității pentru prevenirea pericolelor de apă în aplicații critice. Ei au un bip puternic la detectarea umezelii în zona vizată.
Aceste dispozitive trag aerul umed către un miez de evaporator foarte rece. Această acțiune condensează umiditatea din aer și de pe bobină. Acesta este lucrul de bază al dezumidificatoarelor Dri-Eaz.
Filtrele Dri-Eaz sunt concepute pentru a capta particulele mari și resturile, fumurile și mirosurile și particulele mici. Această caracteristică face ca aceste filtre să fie capabile pentru toate proiectele de restaurare, construcție și remediere.