Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DRIV-LOK SLTP3121375BT Slotted Spring Pin, 5/16 X 1-3/8 Size, 50Pk | AE3CQZ 5CE56

DRIV-LOK SLTP3121375BT știft cu arc cu fante, dimensiune 5/16 X 1-3/8, buc. 50

În stoc
Articol: AE3CQZ Model: SLTP3121375BTCrucea Ref: 5CE56
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
€57.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.321-0.330 "
Diametrul teșitului0.306 "
Lungime șanț0.08 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.014 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)10,800 lbs.
finalizareazinc
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.312-0.318 "
Toleranță la lungime+/- 0.020 "
MaterialOtel carbon
Diametru nominal5 / 16 "
Lungime totală1.375 "
Rockwell HardnessRC43-52
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia actual. (Minim maxim)Diametrul teșituluiLungime șanțLungimea șanfrenului (min.)Rezistență la forfecare dublă (lbs.)finalizareaSe potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)Toleranță la lungimePreț
DRIV-LOK SLTP0620187CP Știft cu arc cu fante, dimensiune 1/16 X 3/16, buc. 100 | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 lbs.Pasivată0.062-0.065 "+/- 0.015 "€17.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRIV-LOK SLTP3121375BT știft cu arc cu fante, dimensiune 5/16 X 1-3/8, buc. 50
€57.62 /ambalaj