Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DRIV-LOK SLTP4372500CP Slotted Spring Pin, 7/16 X 2-1/2 Size, 10Pk | AE3BMG 5BU56

DRIV-LOK SLTP4372500CP Știft cu arc cu fante, dimensiune 7/16 X 2-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AE3BMG Model: SLTP4372500CPCrucea Ref: 5BU56
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
€32.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.448-0.459 "
Diametrul teșitului0.43 "
Lungime șanț0.095 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.017 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)19,800 lbs.
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.437-0.445 "
Toleranță la lungime+/- 0.025 "
Material420 oțel inoxidabil
Diametru nominal7 / 16 "
Lungime totală2.5 "
Rockwell HardnessRC43-52
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.077 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia actual. (Minim maxim)Diametrul teșituluiLungime șanțLungimea șanfrenului (min.)Rezistență la forfecare dublă (lbs.)finalizareaSe potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)Toleranță la lungimePreț
DRIV-LOK SLTP0620187CP Știft cu arc cu fante, dimensiune 1/16 X 3/16, buc. 100 | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 lbs.Pasivată0.062-0.065 "+/- 0.015 "€17.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRIV-LOK SLTP4372500CP Știft cu arc cu fante, dimensiune 7/16 X 2-1/2, 10 buc.
€32.07 /ambalaj