Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUCTMATE GR6POCR9GA26D Apăsați pe guler cu amortizor 9 in | AF2AFF 6PGE1

DUCTMATE GR6POCR9GA26D Apăsați pe guler cu amortizor 9 in

În stoc
Element: AF2AFF Model: GR6POCR9GA26DCrucea Ref: 6PGE1
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
€50.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru9"
Dimensiunea conductei9"
Ecartament26
Înălţime6"
Diametru de intrare9"
MaterialOţel
Outlet Dia.9"
Evaluare presiune3 "WG
TipApăsați gulerul W / Damper
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)35.31
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)16
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Hardware pre-sigilat, cu scurgeri reduse

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiEcartamentDiametru de intrareOutlet Dia.LăţimePreț
DUCTMATE GR6POCR5GA26D Apăsați pe guler cu amortizor 5 in | AF2AFD 6PGD9 GR6POCR5GA26D5"5"265"5"8"€37.82
DUCTMATE GR6POCR7GA26D Apăsați pe guler cu amortizor 7 in | AF2AFE 6PGE0 GR6POCR7GA26D7"7"267"7"10 "€43.15
DUCTMATE GR6POCR5GA24D Presă pe guler cu amortizor 5 in | AF2AFG 6PGE2 GR6POCR5GA24D5"5"245"5"8"€47.20
DUCTMATE GR6POCR7GA24D Presă pe guler cu amortizor 7 in | AF2AFH 6PGE3 GR6POCR7GA24D7"7"247"7"10 "€55.66
DUCTMATE GR6POCR9GA24D Apăsați pe guler cu amortizor 9 in | AF2AFJ 6PGE4 GR6POCR9GA24D9"9"249"9"12 "€65.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUCTMATE GR6POCR9GA26D Apăsați pe guler cu amortizor 9 in
€50.48 /unitate