Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUCTMATE GRR10P8PGA24 10 x 8 inch diametru 24 gauge snap pipe reductor | AE8NUC 6EKN0

DUCTMATE GRR10P8PGA24 10 x 8 inch diametru 24 gauge snap pipe reductor

În stoc
Articol: AE8NUC Model: GRR10P8PGA24Crucea Ref: 6EKN0
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
€47.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru10'x8 "
Dimensiunea conductei10'x8 "
Ecartament24
Înălţime6.5 "
Diametru de intrare10 "
MaterialOţel
Outlet Dia.8"
Evaluare presiune3 "WG
Tipreductor
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.612
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7306901000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: pre-sigilat

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiEcartamentÎnălţimeDiametru de intrareOutlet Dia.LăţimePreț
DUCTMATE GRR6P4PGA26 6 x 4 inch diametru 26 gauge snap pipe reductor | AE8NTN 6EKK7 GRR6P4PGA266 "x4"6 "x4"267"6"4"6"€25.19
DUCTMATE GRR12P10PGA26 12 x 10 inch diametru 26 gauge snap pipe reductor | AE8NTW 6EKL4 GRR12P10PGA2612 "x10"12 "x10"266"12 "10 "12 "€37.20
DUCTMATE GRR14P8PGA26 14 x 8 inch diametru 26 gauge snap pipe reductor | AE8NTX 6EKL5 GRR14P8PGA2614 "x8"14 "x8"269"14 "8"14 "€81.14
DUCTMATE GRR14P10PGA26 14 x 10 inch diametru 26 gauge snap pipe reductor | AE8NTY 6EKL6 GRR14P10PGA2614 "x10"14 "x10"268"14 "10 "14 "€41.99
DUCTMATE GRR14P12PGA26 14 x 12 inch diametru 26 Gauge Snap conductă reductor | AE8NTZ 6EKL7 GRR14P12PGA2614 "x12"14 "x12"266"14 "12 "14 "€41.71
DUCTMATE GRR6P4PGA24 6 x 4 inch diametru 24 gauge snap pipe reductor | AE8NUA 6EKL8 GRR6P4PGA246 "x4"6 "x4"247"6"4"6"€27.19
DUCTMATE GRR8P6PGA24 8 x 6 inch diametru 24 gauge snap pipe reductor | AE8NUB 6EKL9 GRR8P6PGA248 "x6"8 "x6"246"8"6"8"€40.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUCTMATE GRR10P8PGA24 10 x 8 inch diametru 24 gauge snap pipe reductor
€47.76 /unitate