Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUCTMATE GRR6P5PGA24 Reductor de racord pentru conducte 6 x 5 24 Gauge | AF2CVT 6RGA3

DUCTMATE GRR6P5PGA24 Reductor de racord pentru conducte 6 x 5 24 Gauge

În stoc
Articol: AF2CVT Model: GRR6P5PGA24Ref. cruce: 6RGA3
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
€34.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru6 "X5"
Dimensiunea conductei6 "X5"
Ecartament24
Înălţime5.75 "
Diametru de intrare6"
MaterialOţel
Outlet Dia.5"
Evaluare presiune3 "WG
Tipreductor
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: pre-sigilat

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiEcartamentÎnălţimeDiametru de intrareOutlet Dia.LăţimePreț
DUCTMATE GRR5P4PGA26 Reductor de racord pentru conducte 5 x 4 26 Gauge | AF2CVE 6RFZ2 GRR5P4PGA265 "X4"5 "X4"266.25 "5"4"5"€25.93
DUCTMATE GRR6P5PGA26 Reductor de racord pentru conducte 6 x 5 26 Gauge | AF2CVF 6RFZ3 GRR6P5PGA266 "X5"6 "X5"265.75 "6"5"6"€25.52
DUCTMATE GRR7P5PGA26 Reductor de racord pentru conducte 7 x 5 26 Gauge | AF2CVG 6RFZ4 GRR7P5PGA267 "X5"7 "X5"266"7"5"7"€29.05
DUCTMATE GRR7P6PGA26 Reductor de racord pentru conducte 7 x 6 26 Gauge | AF2CVH 6RFZ5 GRR7P6PGA267 "X6"7 "X6"266.25 "7"6"7"€29.90
DUCTMATE GRR8P7PGA26 Reductor de fiting pentru conductă 8 x 7 26 Gauge | AF2CVJ 6RFZ6 GRR8P7PGA268 "X7"8 "X7"266.25 "8"7"8"€29.90
DUCTMATE GRR9P6PGA26 Reductor de racord pentru conducte 9 x 6 26 Gauge | AF2CVK 6RFZ7 GRR9P6PGA269 "X6"9 "X6"267"9"6"9"€32.59
DUCTMATE GRR9P7PGA26 Reductor de racord pentru conducte 9 x 7 26 Gauge | AF2CVL 6RFZ8 GRR9P7PGA269 "X7"9 "X7"266"9"7"9"€32.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUCTMATE GRR6P5PGA24 Reductor de racord pentru conducte 6 x 5 24 Gauge
€34.87 /unitate