DURHAM MANUFACTURING 1060S-17 Dulap de depozitare pentru materiale inflamabile, cu închidere automată, 2 uși, 60 galoane, roșu | CF6JFA

DURHAM MANUFACTURING 1060S-17 Dulap de depozitare inflamabil, închis automat, cu 2 uși, 60 galoane, roșu

În stoc
Element: CF6JFA Model: 1060S-17

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,296.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet sigur pentru lichide inflamabile
AsamblateDa
CuloriRoșu
finalizareaVopsea cu pulbere lucioasă
Înălţime66.38 "
Lungime34 "
Capacitate de încărcare60 Gallon
MaterialOţel
Numărul de indicatoare16
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 212.3253
Înălțimea navei (cm)165.42
Lungimea navei (cm)90.49
Lățimea navei (cm)88.58
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
DURHAM MANUFACTURING 1002S-50 Dulap de depozitare pentru materiale inflamabile, cu închidere automată, 1 uşă, 2 galoane, galben | CF6JDG 1002S-50Galben18.375 "17.375 "2 Gallon18.12 "€709.17
DURHAM MANUFACTURING 1004S-50 Dulap de depozitare pentru materiale inflamabile, cu închidere automată, 1 uşă, 4 galoane, galben | CF6JDJ 1004S-50Galben23.375 "17.375 "4 Gallon18.12 "€837.74
DURHAM MANUFACTURING 1012S-50 Dulap de depozitare pentru materiale inflamabile, cu închidere automată, 12 galoane, galben | CF6JDQ 1012S-50Galben36.38 "23 "12 Gallon18 "€844.58
DURHAM MANUFACTURING 1016S-50 Dulap de depozitare pentru materiale inflamabile, cu închidere automată, 1 uşă, 16 galoane, galben | CF6JDV 1016S-50Galben45.38 "23 "16 Gallon18 "€991.96
DURHAM MANUFACTURING 1022S-50 Dulap de depozitare pentru materiale inflamabile, cu închidere automată, 1 uşă, 22 galoane, galben | CF6JEA 1022S-50Galben66.38 "23.3125 "22 Gallon18.12 "€1,468.93
DURHAM MANUFACTURING 1022UCS-50 Dulap de depozitare pentru materiale inflamabile, cu închidere automată, 2 uși, 22 galoane, galben | CF6JEC 1022UCS-50Galben35 "35 "22 Gallon22 "€1,293.07
DURHAM MANUFACTURING 1030S-17 Dulap de depozitare pentru materiale inflamabile, cu închidere automată, 2 uși, 30 galoane, roșu | CF6JEK 1030S-17Roșu45.38 "43 "30 Gallon18 "€1,490.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1060S-17 Dulap de depozitare inflamabil, închis automat, cu 2 uși, 60 galoane, roșu
€2,296.63 /unitate