DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-5295 Dulap mobil, gabarit 16, 30 cutii, albastru | AH6RKC 36EZ36

DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-5295 Dulap mobil, gabarit 16, 30 de recipiente, albastru

Articol: AH6RKC Model: 2501M-BLP-30-5295Crucea Ref: 36EZ36
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,312.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet mobil
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Bin ColorAlbastru
Coșuri pe cabinet30
Coșuri pe ușă0
Tip dulapMobil
CuloriGri
Tip de ușăSpăla
finalizareaPudră acoperită
Ecartament16 cal.
Tip blocareCu cheie
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet0
Numărul de rafturi pentru uși0
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală80 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri30
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 157.5
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)205.74
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Montat pe perete / Stand Alone: ​​Stand Alone
    • Număr total de rafturi: 0
    • Cutie mare pentru dulap H x L x P: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7", 16 "x 15" x 7 "

Variante de produs

ProdusModelNumăr total de coșuriBin ColorTip de ușăLăţimefinalizareaEcartamentLungimeTip blocarePreț
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-1795 Dulap mobil, ecartament 16, 12 recipiente, roșu | AH6RJY 36EZ32 2501M-BLP-12-2S-179512RoșuSpăla-Pudră acoperită16 cal.-Cu cheie€2,619.92
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-5295 Dulap mobil, calibru 16, 12 recipiente, albastru | AH6RJZ 36EZ33 2501M-BLP-12-2S-529512AlbastruSpăla-Pudră acoperită16 cal.-Cu cheie€2,619.92
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-95 Dulap mobil, gabarit 16, 12 cutii, galben | AH6RKA 36EZ34 2501M-BLP-12-2S-9512GalbenSpăla-Pudră acoperită16 cal.-Cu cheie€2,619.92
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-1795 Dulap mobil, 16 Gauge, 30 Bin, Roșu | AH6RKB 36EZ35 2501M-BLP-30-179530RoșuSpăla-Pudră acoperită16 cal.-Cu cheie€2,737.30
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-95 Dulap mobil, gabarit 16, 30 cutii, galben | AH6RKD 36EZ37 2501M-BLP-30-9530GalbenSpăla-Pudră acoperită16 cal.-Cu cheie€2,737.30
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2502M-BLP-18-2S-1795 Dulap mobil, ecartament 16, 18 recipiente, roșu | AH6RKE 36EZ38 2502M-BLP-18-2S-179518RoșuSpăla-Pudră acoperită16 cal.-Cu cheie€3,257.03
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2502M-BLP-18-2S-5295 Dulap mobil, gabarit 16, 18 cutii, albastru | AH6RKF 36EZ39 2502M-BLP-18-2S-529518AlbastruSpăla-Pudră acoperită16 cal.-Cu cheie€3,257.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-5295 Dulap mobil, gabarit 16, 30 de recipiente, albastru
€3,312.13 /unitate