DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-3AS-95 Coș de stoc cu 3 părți, lungime 36 inchi | AE4MYM 5LVU6

DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-3AS-95 Coș stoc cu 3 laturi, lungime 36 inch

Articol: AE4MYM Model: 3ST-EX3672-3AS-95Crucea Ref: 5LVU6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,148.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de acțiuni pe două fețe
Creștere reglabile1"
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOţel
finalizareaPulbere
Ecartament14
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de rafturi3
Inălțime totală57 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală72 "
Lungimea raftului36 "
Lățimea raftului72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 194.85
Înălțimea navei (cm)92.39
Lungimea navei (cm)199.39
Lățimea navei (cm)143.35
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-1AS-95 Coș de stoc cu 3 părți, lățime 72 inchi | AE4MYF 5LVU0 3ST-EX3672-1AS-95136 "72 "36 "72 "€1,942.16
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3660-2AS-95 Coș de stoc cu 3 părți, dimensiune 36 x 60 inchi, oțel | AE4MYG 5LVU1 3ST-EX3660-2AS-95236 "60 "36 "60 "€2,297.26
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-2AS-95 Coș de stoc cu 3 părți, dimensiune 36 x 72 inchi, oțel | AE4MYH 5LVU2 3ST-EX3672-2AS-95236 "72 "36 "72 "€2,212.28
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3048-3AS-95 Coș de stoc cu 3 părți, lungime 30 inchi, gri | AE4MYJ 5LVU3 3ST-EX3048-3AS-95330 "48 "30 "48 "€2,235.89
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3060-3AS-95 Coș de stoc cu 3 părți, lungime 30 inchi | AE4MYK 5LVU4 3ST-EX3060-3AS-95330 "60 "30 "60 "€2,618.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-3AS-95 Coș stoc cu 3 laturi, lungime 36 inch
€3,148.38 /unitate