DURHAM MANUFACTURING 4SLT-2448-1.2K-95 Camion cu cutie, 4 laturi, dimensiune 24 x 48 x 40 inch | AE4MVW 5LVG2

DURHAM MANUFACTURING Camion 4SLT-2448-1.2K-95, 4 fețe, dimensiune 24 x 48 x 40 inch

În stoc
Articol: AE4MVW Model: 4SLT-2448-1.2K-95Crucea Ref: 5LVG2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,448.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAutocamion
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor2 rigide, 2 rotative
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativepoliuretan
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriGri
ConstrucţieTot oțel sudat
Distanța dintre rafturi12 "
finalizareaStrat de pudră gri
Ecartament14
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialTot oțel sudat
Numărul de roți rotative4
Numărul de rafturi2
Inălțime totală40 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72
Înălțimea navei (cm)61.44
Lungimea navei (cm)137.48
Lățimea navei (cm)101.28
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Camion 4SLT-2448-1.2K-95, 4 fețe, dimensiune 24 x 48 x 40 inch
€1,448.94 /unitate