DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12PN-95 Remorcă cu roată a cincea, dimensiune 36 x 74-1/4 x 43-1/8 inch | AA7MXZ 16D867

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12PN-95 Remorcă directoare a cincea roată, dimensiune 36 x 74-1 / 4 x 43-1 / 8 inch

În stoc
Articol: AA7MXZ Model: 5WT-3672-12PN-95Crucea Ref: 16D867

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,385.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRemorcă de direcție cu roata a cincea
Dia roata cu rotire.12 "
Materialul roții rotativePneumatic
Lățimea roții3.5 "
CuloriGri
Înălțimea punții15.25 "
Lungimea punții73 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteOţel
Lățimea punții36 "
finalizareaPulbere
Ecartament14
Tip mânerȚeavă detașabilă
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală16.25 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.5141
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)188.6
Lățimea navei (cm)109.54
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roții rotativeLățimea roțiiInălțime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12MR-95 Remorcă cu roata a cincea, capacitate 2000 lbs, dimensiune 36 x 74-1/4 x 43-1/8 inch | AA7MXY 16D864 5WT-3672-12MR-95Cauciuc turnat2.5 "15.25 "€2,882.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12PN-95 Remorcă directoare a cincea roată, dimensiune 36 x 74-1 / 4 x 43-1 / 8 inch
€2,385.91 /unitate