DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12MR-95 Remorcă cu roata a cincea, capacitate 2000 lbs, dimensiune 36 x 74-1/4 x 43-1/8 inch | AA7MXY 16D864

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12MR-95 Remorcă a cincea roată, capacitate 2000 Lbs, dimensiune 36 x 74-1 / 4 x 43-1 / 8 inch

Element: AA7MXY Model: 5WT-3672-12MR-95Crucea Ref: 16D864
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,594.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRemorcă de direcție cu roata a cincea
Dia roata cu rotire.12 "
Materialul roții rotativeCauciuc turnat
Lățimea roții2.5 "
CuloriGri
Înălțimea punții15.25 "
Lungimea punții73 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteOţel
Lățimea punții36 "
finalizareaPulbere
Ecartament14
Tip mânerȚeavă detașabilă
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală15.25 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.45
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)188.6
Lățimea navei (cm)109.54
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roții rotativeLățimea roțiiInălțime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12PN-95 Remorcă cu roată a cincea, dimensiune 36 x 74-1/4 x 43-1/8 inch | AA7MXZ 16D867 5WT-3672-12PN-95Pneumatic3.5 "16.25 "€1,774.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12MR-95 Remorcă a cincea roată, capacitate 2000 Lbs, dimensiune 36 x 74-1 / 4 x 43-1 / 8 inch
€2,594.70 /unitate