DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC24TB4S95 Dulap cu rafturi, 4 rafturi, 24 cuburi | AG3UHE 33VE39

DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC24TB4S95 Dulap pentru raft, 4 rafturi, 24 coșuri

Element: AG3UHE Model: HDC36-DC24TB4S95Crucea Ref: 33VE39
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,696.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap raft
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Bin ColorGalben
Coșuri pe cabinet24
Coșuri pe ușă12
Capacitatea raftului cabinetului1900 lb.
Tip dulapCoșuri / rafturi
CuloriGri
Tip de ușăFlush, solid
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
Tip blocareMânerele care se blochează
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet4
Numărul de rafturi pentru uși0
Adâncimea totală35.5 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri24
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 265.05
Înălțimea navei (cm)91.92
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)198.12
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Înălțimea piciorului (6 ")
    • Număr total de rafturi (4)
    • Raft pentru dulap L x D (33-15 / 16 "x 20-27 / 32")
    • Cutie mică pentru ușă H x L x D (15 "x 5" x 5-1 / 2 ")
    • Montat pe perete / Stand Alone (Stand Alone)

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCuloriTip de ușăLățimea totalăNumăr total de coșurifinalizareaEcartamentTip blocarePreț
DURHAM MANUFACTURING 3500-95 Dulap cu raft, calibru 14, dimensiune 36 x 84 inch | AD2FMT 3NYN1 3500-9584 "-Standard36 "-Pudră acoperită14-€2,332.73
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3702-16-3S-95 Dulap cu raft, 16 cuburi | AG3UGP 33VE21 3702-16-3S-9578 "GriFlush, solid36 "16Pudră acoperită14Mânerele blocabile€2,653.26
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC48-134-3S95 Dulap cu raft, 134 Bin | AG3UGW 33VE30 HDC48-134-3S9578 "GriFlush, solid48 "134Pudră acoperită12Mânerele care se blochează€4,118.21
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC48-144-4S95 Dulap cu raft, 144 Bin | AG3UGX 33VE31 HDC48-144-4S9578 "GriFlush, solid48 "144Pudră acoperită12Mânerele care se blochează€4,032.60
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC36-108-3S95 Dulap cu raft, 108 Bin | AG3UGY 33VE32 HDC36-108-3S9578 "GriFlush, solid36 "108Pudră acoperită12Mânerele care se blochează€3,661.99
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC36-24DC24TB2S95 Dulap cu rafturi, 2 rafturi, 24 cuburi | AG3UHA 33VE34 HDC36-24DC24TB2S9578 "GriFlush, solid36 "24Pudră acoperită12Mânerele care se blochează€3,916.05
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC12TB4S95 Dulap cu raft, 12 containere | AG3UHC 33VE36 HDC36-DC12TB4S9578 "GriFlush, solid36 "12Pudră acoperită12Mânerele care se blochează€4,032.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC24TB4S95 Dulap pentru raft, 4 rafturi, 24 coșuri
€4,696.69 /unitate