DURHAM MANUFACTURING HDCC244866-3S95 Dulap Clearview, 2 uși, gabarit 12, dimensiune 48 x 66 inch | AC6JPZ 34A946

DURHAM MANUFACTURING HDCC244866-3S95 Dulap Clearview, 2 uși, ecartament 12, dimensiune 48 x 66 inch

În stoc
Articol: AC6JPZ Model: HDCC244866-3S95Crucea Ref: 34A946

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,112.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
MânerBlocabil cu lacăt
Sistem de blocare3-punct
MaterialOțel sudat
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală66 "
Lățimea totală48 "
Capacitatea raftului1200 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 219.15
Înălțimea navei (cm)61.28
Lungimea navei (cm)122.4
Lățimea navei (cm)167.64
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Durham Manufacturing HDCC244866-3S95 dulap de depozitare pentru depozitarea și expunerea articolelor
    • Construcția din oțel sudat de calibrul 12 oferă o asamblare ușoară și o capacitate de încărcare de 1200 lb
    • Dispune de uși vizibile lexan pentru vizualizarea articolelor expuse și 3 rafturi pentru depozitare organizată
    • Echipat cu un bloc de lacăt pentru asigurarea conținutului
    • 6 picioare pentru stabilitate sporită și instalare deasupra solului

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
DURHAM MANUFACTURING HDCC244878-4S95 Dulap Clearview, 2 uși, gabarit 12, dimensiune 48 x 78 inch | AC6JQA 34A947 HDCC244878-4S95478 "48 "1200 lb.€3,868.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCC246078-4S95 Dulap Clearview, 2 uși, gabarit 12, dimensiune 60 x 78 inch | AC6JQB 34A948 HDCC246078-4S95478 "60 "1650 lb.€5,557.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCC244866-3S95 Dulap Clearview, 2 uși, ecartament 12, dimensiune 48 x 66 inch
€4,112.31 /unitate