DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-3M95 Dulap de depozitare cu 2 rafturi reglabile, ecartament 12, dimensiune 36 x 78 inch | AC6JQC 34A949

DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-3M95 Dulap de depozitare cu 2 rafturi reglabile, ecartament 12, dimensiune 36 x 78 inch

Element: AC6JQC Model: HDCD243678-3M95Crucea Ref: 34A949
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,229.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
MânerBlocabil cu lacăt
Adâncimea sertarului interior20-1/4 "
Înălțimea sertarului interior4 "până la 6"
Lățimea sertarului interior29-3/4 "
Sistem de blocare3-punct
MaterialOțel sudat
Numărul de uși2
Numărul sertarelor3
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului1900 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
StilCombinație
Număr total de sertare3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 308.25
Înălțimea navei (cm)61.12
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)198.12
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăTip de ușăEcartamentLățimea totalăCapacitatea raftuluiEvaluarea puteriiNumăr total de sertareMânerPreț
DURHAM MANUFACTURING HDC-183678-4S95 Dulap de depozitare, gabarit 12, dimensiune 36 x 18 x 78 inch | AA7MQN 16D690 HDC-183678-4S9578 "Standard1236 "1900 lb.utilitare ușoare și grele-Blocare Chrome cu cheie€3,170.30
DURHAM MANUFACTURING HDC-243678-4S95 Dulap de depozitare cu 4 rafturi reglabile, ecartament 12, dimensiune 36 x 78 inch | AA7MQP 16D691 HDC-243678-4S9578 "Standard1236 "1900 lb.utilitare ușoare și grele-Blocare Chrome cu cheie€2,618.83
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC-244866-3S95 Dulap de depozitare, 3 rafturi reglabile, gabarit 12, dimensiune 48 x 66 inch | AA7MQQ 16D692 HDC-244866-3S9566 "Standard1248 "1200 lb.utilitare ușoare și grele-Blocare Chrome cu cheie€2,746.88
DURHAM MANUFACTURING HDC-244878-4S95 Dulap de depozitare, gabarit 12, dimensiune 48 x 78 inch | AA7MQR 16D693 HDC-244878-4S9578 "Standard1248 "1200 lb.utilitare ușoare și grele-Blocare Chrome cu cheie€3,099.88
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC-246078-4S95 Dulap de depozitare, gabarit 12, dimensiune 60 x 78 inch | AA7MQT 16D694 HDC-246078-4S9578 "Standard1260 "1650 lb.utilitare ușoare și grele-Blocare Chrome cu cheie€4,163.84
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC-247278-4S95 Dulap de depozitare, gabarit 12, dimensiune 72 x 78 inch | AA7MQU 16D695 HDC-247278-4S9578 "Standard1272 "1525 lb.utilitare ușoare și grele-Blocare Chrome cu cheie€4,079.55
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDDS243678-8S95 Dulap de depozitare cu 8 rafturi reglabile, ecartament 12, dimensiune 36 x 78 inch | AA7MQV 16D696 HDDS243678-8S9578 "dublu1236 "950 lb.utilitare ușoare și grele-Blocare Chrome cu cheie€3,352.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-3M95 Dulap de depozitare cu 2 rafturi reglabile, ecartament 12, dimensiune 36 x 78 inch
€3,229.62 /unitate