DURHAM MANUFACTURING HDWC244878-7M95 Dulap dulap, 3 rafturi, bară pentru umerase, dimensiune 48 x 24 x 78 inch | AC6JRD 34A973

DURHAM MANUFACTURING HDWC244878-7M95 Dulap pentru dulap, 3 rafturi, bara de umerașă, dimensiune 48 x 24 x 78 inch

Articol: AC6JRD Model: HDWC244878-7M95Crucea Ref: 34A973
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,532.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare a dulapului
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
MânerBlocabil cu lacăt
Adâncimea sertarului interior20-1/4 "
Înălțimea sertarului interior4
Lățimea sertarului interior23-1/4 "
Sistem de blocare3-punct
MaterialOțel sudat
Numărul de uși2
Numărul sertarelor7
Numărul de rafturi5
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală48 "
Capacitatea raftului1375 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
StilCombinație
Număr total de sertare7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 372.6
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNumărul sertarelorLățimea totalăCapacitatea raftuluiNumăr total de sertarePreț
DURHAM MANUFACTURING HDWC243678-5S95 Dulap dulap, 5 rafturi, bară pentru umerase, dimensiune 36 x 24 x 78 inch | AC6JQZ 34A969 HDWC243678-5S95-36 "1025 lb.-€2,352.41
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDWC244878-5S95 Dulap dulap, 5 rafturi, bară pentru umerase, dimensiune 48 x 24 x 78 inch | AC6JRA 34A970 HDWC244878-5S95-48 "1375 lb.-€2,963.82
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDWC246078-5S95 Dulap dulap, 5 rafturi, bară pentru umerase, dimensiune 60 x 24 x 78 inch | AC6JRB 34A971 HDWC246078-5S95-60 "1750 lb.-€3,460.47
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDWC243678-7M95 Dulap dulap, 3 rafturi, bară pentru umerase, dimensiune 36 x 24 x 78 inch | AC6JRC 34A972 HDWC243678-7M95736 "1025 lb.7€3,404.65
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDWC246078-7M95 Dulap dulap, 3 rafturi, bară pentru umerase, dimensiune 60 x 24 x 78 inch | AC6JRE 34A974 HDWC246078-7M95760 "1750 lb.7€4,981.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDWC244878-7M95 Dulap pentru dulap, 3 rafturi, bara de umerașă, dimensiune 48 x 24 x 78 inch
€5,532.91 /unitate