DURHAM MANUFACTURING LPW-46X64-95 Raft pentru panouri, montare pe perete, ecartament 16, dimensiune 46 x 64 inch | CF6LBG

DURHAM MANUFACTURING LPW-46X64-95 Raft pentru panouri, montat pe perete, ecartament 16, dimensiune 46 x 64 inch

Articol: CF6LBG Model: LPW-46X64-95
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€407.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft pentru panouri cu jaluzele
AsamblateDa
CuloriGri
finalizareaVopsea pudră texturată
Înălţime64 "
Lungime46 "
MaterialOţel
Numărul de indicatoare16
Lăţime0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)188.91
Lățimea navei (cm)76.84
Codul HS7326908695
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePreț
DURHAM MANUFACTURING LPW-17.25X20-95 Raft pentru panouri, montare pe perete, ecartament 16, dimensiune 17-1/4 x 20 inch | CF6LBA LPW-17.25X20-9520 "17.25 "€61.44
DURHAM MANUFACTURING LPW-17.25X64-95 Raft pentru panouri, montare pe perete, ecartament 16, dimensiune 17-1/4 x 64 inch | CF6LBB LPW-17.25X64-9564 "17.25 "€209.51
DURHAM MANUFACTURING LPW-34.5X12-95 Raft pentru panouri, montare pe perete, calibrul 16, dimensiune 35 x 12 inch | CF6LBC LPW-34.5X12-9512 "34.5 "€69.85
DURHAM MANUFACTURING LPW-34.5X20-95 Raft pentru panouri, montare pe perete, ecartament 16, dimensiune 34-1/2 X 20 inch | CF6LBD LPW-34.5X20-9520 "34.5 "€97.57
DURHAM MANUFACTURING LPW-34.5X64-95 Raft pentru panouri, montare pe perete, ecartament 16, dimensiune 34-1/2 X 64 inch | CF6LBE LPW-34.5X64-9564 "34.5 "€323.08
DURHAM MANUFACTURING LPW-46X20-95 Raft pentru panouri, montare pe perete, ecartament 16, dimensiune 46 x 20 inch | CF6LBF LPW-46X20-9520 "46 "€159.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING LPW-46X64-95 Raft pentru panouri, montat pe perete, ecartament 16, dimensiune 46 x 64 inch
€407.30 /unitate