DURHAM MANUFACTURING MTM244830-2K295 Mobile MT Workbench, 2 Shelf, Capacity 2000 Lbs, Size 24 x 48 x 30 Inch | AF7URM 22NE43

DURHAM MANUFACTURING MTM244830-2K295 Banc de lucru mobil MT, 2 rafturi, capacitate 2000 lbs, dimensiune 24 x 48 x 30 inci

În stoc
Element: AF7URM Model: MTM244830-2K295Crucea Ref: 22NE43

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€885.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa mobilă pentru mașini
Material de rotirefenolic
Dimensiunea rotorului3"
Tip rotor(4) Rotiți cu Top Lock Break
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialOțel sudat
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi2
Inălțime totală30 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.9
Înălțimea navei (cm)67.95
Lungimea navei (cm)130.18
Lățimea navei (cm)76.84
Codul HS7326901000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăfinalizareaÎnălţimeLățimea totalăLăţimeLungimeCapacitate de încărcareMaterialPreț
DURHAM MANUFACTURING MTM182418-2K195 Banc de lucru mobil MT, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 18 inch | AF7UQW 22NE26 MTM182418-2K19524 "Pudră acoperită-18 "--2000 lb.Oțel sudat€624.92
DURHAM MANUFACTURING MTM182424-2K195 Banc de lucru mobil MT, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 24 inch | AF7UQX 22NE27 MTM182424-2K19524 "Pudră acoperită-18 "--2000 lb.Oțel sudat€611.47
DURHAM MANUFACTURING MTM182430-2K195 Banc de lucru mobil MT, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 30 inch | AF7UQY 22NE28 MTM182430-2K19524 "Pudră acoperită-18 "--2000 lb.Oțel sudat€653.45
DURHAM MANUFACTURING MTM182436-2K195 Banc de lucru mobil MT, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 36 inch | AF7UQZ 22NE29 MTM182436-2K19524 "Pudră acoperită-18 "--2000 lb.Oțel sudat€662.34
DURHAM MANUFACTURING MTM182442-2K195 Banc de lucru mobil MT, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 42 inch | AF7URA 22NE30 MTM182442-2K19524 "Pudră acoperită-18 "--2000 lb.Oțel sudat€761.03
DURHAM MANUFACTURING MTM183630-2K395 Banc de lucru mobil MT, 3 rafturi, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 36 x 30 inch | AF7URB 22NE32 MTM183630-2K39536 "Pudră acoperită-18 "--2000 lb.Oțel sudat€863.73
DURHAM MANUFACTURING MTM243618-2K195 Banc de lucru mobil MT, capacitate 2000 lbs, dimensiune 24 x 36 x 18 inch | AF7URC 22NE33 MTM243618-2K19536 "Pudră acoperită-24 "--2000 lb.Oțel sudat€709.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MTM244830-2K295 Banc de lucru mobil MT, 2 rafturi, capacitate 2000 lbs, dimensiune 24 x 48 x 30 inci
€885.67 /unitate