DURHAM MANUFACTURING MTM182430-2K195 Banc de lucru mobil MT, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 30 inch | AF7UQY 22NE28

DURHAM MANUFACTURING MTM182430-2K195 Banc de lucru mobil MT, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 30 inci

În stoc
Element: AF7UQY Model: MTM182430-2K195Crucea Ref: 22NE28

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€653.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa mobilă pentru mașini
Material de rotirefenolic
Dimensiunea rotorului3"
Tip rotor(4) Rotiți cu Top Lock Break
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialOțel sudat
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi1
Inălțime totală30 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.55
Înălțimea navei (cm)52.71
Lungimea navei (cm)69.22
Lățimea navei (cm)76.84
Codul HS7326901000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăfinalizareaÎnălţimeLățimea totalăLăţimeLungimeCapacitate de încărcareMaterialPreț
DURHAM MANUFACTURING MTM182418-2K195 Banc de lucru mobil MT, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 18 inch | AF7UQW 22NE26 MTM182418-2K19524 "Pudră acoperită-18 "--2000 lb.Oțel sudat€624.92
DURHAM MANUFACTURING MTM182424-2K195 Banc de lucru mobil MT, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 24 inch | AF7UQX 22NE27 MTM182424-2K19524 "Pudră acoperită-18 "--2000 lb.Oțel sudat€611.47
DURHAM MANUFACTURING MTM182436-2K195 Banc de lucru mobil MT, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 36 inch | AF7UQZ 22NE29 MTM182436-2K19524 "Pudră acoperită-18 "--2000 lb.Oțel sudat€662.34
DURHAM MANUFACTURING MTM182442-2K195 Banc de lucru mobil MT, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 42 inch | AF7URA 22NE30 MTM182442-2K19524 "Pudră acoperită-18 "--2000 lb.Oțel sudat€761.03
DURHAM MANUFACTURING MTM183630-2K395 Banc de lucru mobil MT, 3 rafturi, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 36 x 30 inch | AF7URB 22NE32 MTM183630-2K39536 "Pudră acoperită-18 "--2000 lb.Oțel sudat€863.73
DURHAM MANUFACTURING MTM243618-2K195 Banc de lucru mobil MT, capacitate 2000 lbs, dimensiune 24 x 36 x 18 inch | AF7URC 22NE33 MTM243618-2K19536 "Pudră acoperită-24 "--2000 lb.Oțel sudat€709.30
DURHAM MANUFACTURING MTM243624-2K195 Banc de lucru mobil MT, capacitate 2000 lbs, dimensiune 24 x 36 x 24 inch | AF7URD 22NE34 MTM243624-2K19536 "Pudră acoperită-24 "--2000 lb.Oțel sudat€722.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MTM182430-2K195 Banc de lucru mobil MT, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 30 inci
€653.45 /unitate