Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DURHAM MANUFACTURING PB30178-08 Separator de gunoi, orizontal, dimensiune 14-7/8 x 6-1/4 inch, negru, pachet de 6 | AC7FBJ 38G162

DURHAM MANUFACTURING PB30178-08 Separator coș, orizontal, dimensiune 14-7 / 8 x 6-1 / 4 inch, negru, pachet de 6

În stoc
Articol: AC7FBJ Model: PB30178-08Crucea Ref: 38G162

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€23.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDivizor de gunoi
CuloriNegru
Direcția divizoruluiPartea laterală
Înălţime6.75 "
Lungime16 "
MaterialPolipropilenă
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS3926909988
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Pentru producătorul nr. Pb30250

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePreț
DURHAM MANUFACTURING PB30161-08 Separator de gunoi, vertical, dimensiune 4-7/8 x 2-1/2 inch, negru, pachet de 6 | AC7FBB 38G155 PB30161-082.75 "5"€16.42
DURHAM MANUFACTURING PB30162-08 Separator de gunoi, orizontal, dimensiune 2-1/2 x 3-1/2 inch, negru, pachet de 6 | AC7FBC 38G156 PB30162-082.75 "4"€19.30
DURHAM MANUFACTURING PB30166-08 Separator de gunoi, vertical, dimensiune 6-7/8 x 2-1/2 inch, negru, pachet de 6 | AC7FBD 38G157 PB30166-082.75 "7"€17.16
DURHAM MANUFACTURING PB30171-08 Separator de gunoi, vertical, dimensiune 10-1/4 x 4-15/16 inch, negru, pachet de 6 | AC7FBE 38G158 PB30171-084.75 "11 "€28.10
DURHAM MANUFACTURING PB30172-08 Separator de gunoi, orizontal, dimensiune 4-3/8 x 4-1/2 inch, negru, pachet de 6 | AC7FBF 38G159 PB30172-084.75 "6"€9.03
DURHAM MANUFACTURING PB30176-08 Separator de coș, vertical, dimensiune 13-13/16 x 6-1/4 inch, negru, pachet de 6 | AC7FBG 38G160 PB30176-086.75 "15 "€34.24
DURHAM MANUFACTURING PB30177-08 Separator de gunoi, orizontal, dimensiune 6-5/8 x 6-1/4 inch, negru, pachet de 6 | AC7FBH 38G161 PB30177-086.75 "8"€15.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PB30178-08 Separator coș, orizontal, dimensiune 14-7 / 8 x 6-1 / 4 inch, negru, pachet de 6
€23.22 /unitate