Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DURHAM MANUFACTURING PB30210-17 Coș pentru agățat și stivuit, dimensiune 4 x 5 x 3 inci, roșu | AC7FAQ 38G145

DURHAM MANUFACTURING PB30210-17 Coș de prindere și stivă, dimensiune 4 x 5 x 3 inch, roșu

În stoc
Articol: AC7FAQ Model: PB30210-17Crucea Ref: 38G145
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
€5.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriRoșu
Înălțimea interioară2 13 / 16 "
Lungime interioară4.437 "
Lățimea interioară3.437 "
Capacitate de încărcare10 lb.
MaterialCopolimer de polietilenă
Numărul de sloturi de divizare lungi1
În afara înălțimii3"
Lungime exterioară5"
Lățimea exterioară4"
Utilizați divizorul nr.Mfr. Nr. PB30161-08
Volum0.03 cu. ft.
Capacitate volum0.03 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3923100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăCuloriÎnălțimea interioarăLățimea exterioarăUtilizați divizorul nr.VolumLungime interioarăLățimea interioarăPreț
DURHAM MANUFACTURING PB30210-21 Coș de agățat și stivuit, dimensiune 4 x 5 x 3 inci, galben | AC7FAK 38G140 PB30210-215"Galben2 13 / 16 "4"Mfr. Nr. PB30161-080.03 cu. ft.4.437 "3.437 "€5.28
DURHAM MANUFACTURING PB30220-21 Coș pentru agățat și stivuit, dimensiune 4 x 7 x 3 inci, galben | AC7FAL 38G141 PB30220-217"Galben2 13 / 16 "4"Mfr. Nr. PB30166-080.04 cu. ft.6.437 "3.437 "€6.35
DURHAM MANUFACTURING PB30230-21 Coș de agățat și stivuit, dimensiune 6 x 11 x 5 inch, galben | AC7FAM 38G142 PB30230-2111 "Galben4.75 "6"Mfr. Nr. PB30171-08, PB30172-080.12 cu. ft.10.437 "4.375 "€19.40
DURHAM MANUFACTURING PB30240-21 Coș de agățat și stivuit, dimensiune 8 x 15 x 7 inch, galben | AC7FAN 38G143 PB30240-2115 "Galben6.75 "8"Mfr. Nr. PB30176-080.38 cu. ft.14.437 "6 9 / 16 "€38.27
DURHAM MANUFACTURING PB30250-21 Coș de agățat și stivuit, dimensiune 16 x 15 x 7 inch, galben | AC7FAP 38G144 PB30250-2115 "Galben6.75 "16 "Mfr. Nr. PB30176-080.85 cu. ft.14.437 "14.75 "€48.19
DURHAM MANUFACTURING PB30220-17 Coș de agățat și stivuit, dimensiune 4 x 7 x 3 inchi, roșu | AC7FAR 38G146 PB30220-177"Roșu2 13 / 16 "4"Mfr. Nr. PB30166-080.04 cu. ft.6.437 "3.437 "€6.35
DURHAM MANUFACTURING PB30230-17 Coș de agățat și stivuit, dimensiune 6 x 11 x 5 inch, roșu | AC7FAT 38G147 PB30230-1711 "Roșu4.75 "6"Mfr. Nr. PB30171-08, PB30172-080.12 cu. ft.10.437 "4.375 "€19.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PB30210-17 Coș de prindere și stivă, dimensiune 4 x 5 x 3 inch, roșu
€5.28 /unitate