DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-2-LP-2DR-32B-95 Coș de stoc, dimensiune 36 x 54-1/2 inch | AE4MWH 5LVH8

DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-2-LP-2DR-32B-95 Coș stoc, dimensiune 36 x 54-1 / 2 inch

În stoc
Articol: AE4MWH Model: RSC-2436-2-LP-2DR-32B-95Crucea Ref: 5LVH8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,428.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de stoc
Adâncimea coșului24 "
Lățimea coșului36 "
Culoare coșGri
Materialul coșuluiOţel
Caster Dia.5"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
finalizareaPulbere
Tip mânerÎmpinge
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Numărul sertarelor2
Inălțime totală54.5 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală24 "
Număr total de coșuri36

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.3
Înălțimea navei (cm)61.6
Lungimea navei (cm)107.32
Lățimea navei (cm)166.69
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCapacitate pe raftCaster Dia.MânerTip mânerÎnălţimeLungimeÎnălțimea buzelorPreț
DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Coș de stoc, Capacitate 1200 Lbs, Dimensiune 36 x 18 inch, Oțel | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Pulbere600 lb.5"Oţel---3"€639.17
DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-5-95 Carucior de stoc, pentru utilizare grea, dimensiune 36 x 18 inch | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Pulbere-5"-----€986.08
DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Carucior de stoc, rezistent, dimensiune 36 x 24 inch | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Pulbere-5"-----€1,064.47
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-5-95 Carucior de stoc, rezistent, dimensiune 48 x 24 inch | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Pulbere-5"-----€1,460.66
DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Cărucior de stoc, pentru utilizare grea, dimensiune 48 x 30 inch | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Pulbere-5"-----€1,507.54
DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Coș pentru stocuri, pentru utilizare grea, dimensiune 72 x 36 inch | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Pulbere-5"-----€2,269.81
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 Carucior de stoc, rezistent, 3 rafturi, dimensiune 60 x 30 inch | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Pulbere-8"-----€2,142.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-2-LP-2DR-32B-95 Coș stoc, dimensiune 36 x 54-1 / 2 inch
€1,428.49 /unitate