DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Coș pentru stocuri, pentru utilizare grea, dimensiune 72 x 36 inch | AB3HNP 1TGV7

DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Coș stoc, Heavy Duty, dimensiune 72 x 36 inch

Articol: AB3HNP Model: RSC-3672-5-95Crucea Ref: 1TGV7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,420.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de stoc
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriGri
ConstrucţieOţel
Distanța dintre rafturi10 "
finalizareaPulbere
Ecartament14
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Numărul de rafturi5
Inălțime totală55.75 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală36 "
Lungimea raftului72 "
Lățimea raftului36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.5
Înălțimea navei (cm)92.08
Lungimea navei (cm)198.76
Lățimea navei (cm)141.29
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCapacitate pe raftCaster Dia.MânerTip mânerÎnălţimeLungimeÎnălțimea buzelorPreț
DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Coș de stoc, Capacitate 1200 Lbs, Dimensiune 36 x 18 inch, Oțel | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Pulbere600 lb.5"Oţel---3"€646.53
DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-5-95 Carucior de stoc, pentru utilizare grea, dimensiune 36 x 18 inch | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Pulbere-5"-----€1,147.10
DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Carucior de stoc, rezistent, dimensiune 36 x 24 inch | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Pulbere-5"-----€1,166.57
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-5-95 Carucior de stoc, rezistent, dimensiune 48 x 24 inch | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Pulbere-5"-----€1,521.74
DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Cărucior de stoc, pentru utilizare grea, dimensiune 48 x 30 inch | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Pulbere-5"-----€1,598.56
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 Carucior de stoc, rezistent, 3 rafturi, dimensiune 60 x 30 inch | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Pulbere-8"-----€2,325.54
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-1-2K-95 Carucior de stoc, rezistent, 2 rafturi, dimensiune 60 x 30 inch | AB3HVG 1TJP4 2SPT-3060-1-2K-95Pulbere-8"-----€1,749.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Coș stoc, Heavy Duty, dimensiune 72 x 36 inch
€2,420.40 /unitate