DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-BLP-48-230-95 Coș de stoc, Capacitate 1200 Lbs, 48 ​​Bin, Dimensiune 24 x 36 x 35 Inch | AE4MWC 5LVH3

DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-BLP-48-230-95 Coș stoc, capacitate 1200 Lbs, 48 Bin, dimensiune 24 x 36 x 35 inch

În stoc
Articol: AE4MWC Model: RSC-2436-BLP-48-230-95Crucea Ref: 5LVH3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,481.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de stoc
Capacitate pe raft1200 lb.
Culoare coșGri
Materialul coșuluiOţel
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
finalizareaStrat de pudră gri
Calibre Grosimea14
Tip mânerTubular
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Numărul de rafturi2
Inălțime totală35 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri48

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.45
Înălțimea navei (cm)61.6
Lungimea navei (cm)107.32
Lățimea navei (cm)95.57
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCapacitate pe raftCaster Dia.MânerTip mânerÎnălţimeLungimeÎnălțimea buzelorPreț
DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Coș de stoc, Capacitate 1200 Lbs, Dimensiune 36 x 18 inch, Oțel | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Pulbere600 lb.5"Oţel---3"€646.53
DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-5-95 Carucior de stoc, pentru utilizare grea, dimensiune 36 x 18 inch | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Pulbere-5"-----€1,147.10
DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Carucior de stoc, rezistent, dimensiune 36 x 24 inch | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Pulbere-5"-----€1,166.57
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-5-95 Carucior de stoc, rezistent, dimensiune 48 x 24 inch | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Pulbere-5"-----€1,521.74
DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Cărucior de stoc, pentru utilizare grea, dimensiune 48 x 30 inch | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Pulbere-5"-----€1,598.56
DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Coș pentru stocuri, pentru utilizare grea, dimensiune 72 x 36 inch | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Pulbere-5"-----€2,000.33
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 Carucior de stoc, rezistent, 3 rafturi, dimensiune 60 x 30 inch | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Pulbere-8"-----€2,325.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-BLP-48-230-95 Coș stoc, capacitate 1200 Lbs, 48 Bin, dimensiune 24 x 36 x 35 inch
€1,481.31 /unitate