DURHAM MANUFACTURING SSC-185-3S-1795 Dulap industrial, 14 Gauge, 185 Bin, Red | AH6RXA 36FC87

DURHAM MANUFACTURING SSC-185-3S-1795 Dulap industrial, ecartament 14, coș 185, roșu

În stoc
Articol: AH6RXA Model: SSC-185-3S-1795Crucea Ref: 36FC87

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,800.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Bin
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Bin ColorRoșu
Coșuri pe cabinet185
Coșuri pe ușă85
Capacitatea raftului cabinetului700 lb.
Tip dulapIndustrial
CuloriGri
Tip de ușăSolid
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14 cal.
Tip blocareLacăt
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet3
Numărul de rafturi pentru uși0
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală84 "
Lățimea totală60 "
Număr total de coșuri185
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 280.7776
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)152.72
Lățimea navei (cm)213.36
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Montat pe perete / Stand Alone: ​​Stand Alone
    • Număr total de rafturi: 3
    • Cutie mare pentru dulap H x L x P: 8 "x 15" x 7 ", 16" x 15 "x 7"
    • Raft pentru dulap L x D: 35-1 / 2 "x 16-3 / 8"
    • Înălțimea piciorului: 6 "
    • Cutie mică pentru ușă H x L x D: 3 "x 4" x 5 ", 3" x 4 "x 7"

Variante de produs

ProdusModelNumăr total de coșuriBin ColorTip de ușăNumăr total de sertareEcartamentTip blocareAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 Dulap industrial, gabarit 16, 138 recipiente, înălțime 84 inchi, roșu | AH6RLM 36EZ68 2500-138-1795B138RoșuSpăla-16 cal.Cu cheie24 "84 "€2,909.55
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 Dulap industrial, calibru 16, 138 recipiente, înălțime 84 inchi, albastru | AH6RLN 36EZ69 2500-138-5295B138AlbastruSpăla-16 cal.Cu cheie24 "84 "€2,909.55
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 Dulap industrial, gabarit 16, 138 recipiente, înălțime 84 inchi, galben | AH6RLP 36EZ70 2500-138-95B138GalbenSpăla-16 cal.Cu cheie24 "84 "€2,909.55
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 Dulap industrial, calibru 16, 102 recipiente, roșu | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102RoșuSpăla-16 cal.Cu cheie24 "72 "€2,400.98
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 Dulap industrial, calibru 16, 102 recipiente, albastru | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102AlbastruSpăla-16 cal.Cu cheie24 "72 "€2,400.98
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 Dulap industrial, calibru 16, 102 recipiente, galben | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102GalbenSpăla-16 cal.Cu cheie24 "72 "€1,984.28
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Dulap industrial, calibru 16, 126 recipiente, roșu | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126RoșuSpăla-16 cal.Cu cheie24 "72 "€2,135.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SSC-185-3S-1795 Dulap industrial, ecartament 14, coș 185, roșu
€4,800.55 /unitate