DURHAM MANUFACTURING SSC-185-3S-95 Dulap de depozitare, 185 Bin | AF4NCH 9CU51

DURHAM MANUFACTURING SSC-185-3S-95 Dulap de depozitare, 185 coș

Element: AF4NCH Model: SSC-185-3S-95Crucea Ref: 9CU51
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,038.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Coșuri pe cabinet15
Coșuri pe ușă85
Tip dulapDulap de depozitare a coșurilor
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet3
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală84 "
Lățimea totală60 "
Număr total de coșuri185

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 393.3
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)152.72
Lățimea navei (cm)213.36
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiTip de ușăfinalizareaInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiNumăr total de sertareEcartamentPreț
DURHAM MANUFACTURING HDDS244878-8S95 Dulap de depozitare, 8 rafturi reglabile, gabarit 12, dimensiune 48 x 78 inch | AA7MQW 16D697 HDDS244878-8S958dubluPudră acoperită78 "48 "1275 lb.-12€3,576.60
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDDS246078-8S95 Dulap de depozitare, 8 rafturi reglabile, gabarit 12, dimensiune 60 x 78 inch | AA7MQX 16D698 HDDS246078-8S958dubluPudră acoperită78 "60 "1600 lb.-12€4,296.10
RFQ
DURHAM MANUFACTURING SJC-DLP-4S-14DS-95 Dulap de depozitare, 4 rafturi reglabile, gabarit 14, dimensiune 48 x 84 inch | AB3MCK 1UBJ4 SJC-DLP-4S-14DS-954CutiePudră acoperită84 "48 "700 lb.-14€3,481.60
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCD244878-6B95 Dulap de depozitare, 6 sertare, gabarit 12, dimensiune 48 x 78 inch | AC6JPW 34A943 HDCD244878-6B954StandardPudră acoperită78 "48 "1200 lb.612€4,301.40
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDDS243666-6S95 Dulap de depozitare, 6 rafturi reglabile, gabarit 12, dimensiune 36 x 66 inch | AC6JQK 34A956 HDDS243666-6S956StandardPudră acoperită66 "36 "950 lb.-12€3,069.58
DURHAM MANUFACTURING HDDS244866-6S95 Dulap de depozitare, 6 rafturi reglabile, gabarit 12, dimensiune 48 x 66 inch | AC6JQL 34A957 HDDS244866-6S956StandardPudră acoperită66 "48 "1275 lb.-12€3,353.78
DURHAM MANUFACTURING HDDS247278-8S95 Dulap de depozitare, 8 rafturi reglabile, gabarit 12, dimensiune 72 x 78 inch | AC6JRK 34A980 HDDS247278-8S958StandardPudră acoperită78 "72 "1525 lb.-12€3,882.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SSC-185-3S-95 Dulap de depozitare, 185 coș
€5,038.66 /unitate