Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DURHAM MANUFACTURING TRM-2430-95 Tavă pentru cărucior de serviciu, tavă cu plasă, capacitate 50 lbs, dimensiune 24 x 30 inci, gri | AD7KPL 4EY14

DURHAM MANUFACTURING TRM-2430-95 Tavă pentru cărucior de serviciu, tavă cu plasă, capacitate 50 lbs, dimensiune 24 x 30 inch, gri

În stoc
Articol: AD7KPL Model: TRM-2430-95Crucea Ref: 4EY14
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
€284.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTava coșului de service
CuloriGri
Capacitate de încărcare50 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală4"
Lungime totală24 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)76.71
Lățimea navei (cm)61.72
Codul HS8716900000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING TRM-3630-95 Tavă pentru cărucior de serviciu, tavă cu plasă, capacitate 50 lbs, dimensiune 36 x 30 inci, gri | AD7KPM 4EY15 TRM-3630-9536 "3.5 "36 "€255.32
DURHAM MANUFACTURING TRS-2430-95 Tavă pentru cărucior de serviciu, tavă solidă, capacitate 50 lbs, dimensiune 24 x 30 inch, oțel, gri | AD7KPN 4EY16 TRS-2430-9524 "3.5 "24 "€173.66
DURHAM MANUFACTURING TRS-3630-95 Tavă pentru cărucior de serviciu, tavă solidă, capacitate 50 lbs, dimensiune 36 x 30 inci, oțel, gri | AD7KPP 4EY17 TRS-3630-9536 "3.5 "36 "€252.56
DURHAM MANUFACTURING TR-1500-95 Tavă pentru cărucior de serviciu, față deschisă, capacitate 250 lbs, oțel, gri | AD7KPT 4EY20 TR-1500-95---€230.01
DURHAM MANUFACTURING TR-1502-95 Tavă pentru cărucior de serviciu, față închisă, capacitate 250 lbs, oțel, gri | AD7KPU 4EY21 TR-1502-95---€241.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING TRM-2430-95 Tavă pentru cărucior de serviciu, tavă cu plasă, capacitate 50 lbs, dimensiune 24 x 30 inch, gri
€284.33 /unitate