Termoanemometrul digital Dwyer Instruments 471B-1 măsoară rapid și confortabil viteza scăzută a aerului sau debitul volumetric și temperatura aerului în hotele de laborator, sistemele de colectare a prafului și echipamentele comerciale de echilibrare a aerului.
Caracteristici:
- Acest anemometru Dwyer 471B-1 este echipat cu un contrast ridicat și un ecran LCD cu iluminare din spate, care oferă vizibilitate în orice condiție.
- Vine cu un capac glisant pentru a securiza senzorii sondei atunci când nu sunt utilizați.
- Acest anemometru Dwyer portabil cu bază universală are un design portabil pentru portabilitatea la șantier și o carcasă din aluminiu robustă, dar ușoară, pentru protecție împotriva impacturilor accidentale.
- Unitatea este capabilă să stocheze până la 99 de citiri pentru o evaluare ulterioară.
- Această unitate cu baterii alcaline de 9V funcționează la temperaturi cuprinse între -40 și 212 grade Fahrenheit.
Accesorii compatibile:
- Cizme de cauciuc Dwyer A-47X-BOOT: Sunt cizme de cauciuc magnetice de protecție utilizate cu manometre.
- Sonde termo-anemometru de rezervă Dwyer AP1: Aceste sonde termo-anemometru cu fir fierbinte vin cu un cablu spiralat pentru măsurarea ușoară a vitezei aerului în locuri îndepărtate.
- Huse de transport rigide Dwyer UHH-C2: asigură o organizare adecvată în timpul transportului.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Are nevoie de calibrare anemometrele?
A. Anemometrele care detectează potenţialul vântului trebuie calibrate înainte şi după perioada de măsurare.
Î. Cum sunt calibrate anemometrele?
A. Setarea obișnuită pentru calibrarea unui anemometru este un tunel de vânt cu temperatură a aerului și presiune atmosferică continue, prestabilite. Măsurătorile vitezei vântului la catargele meteorologice și, în consecință, evaluarea locului pentru parcurile eoliene propuse, se bazează pe această calibrare.
Î. Care sunt cele patru tipuri de anemometre?
A.
- Anemometre termice
- Anemometre cu palete
- Anemometre termice cu profilare viteză / temperatură
- Anemometre cu cupă