DWYER INSTRUMENTS Termoanemometre


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 5 de grade. la 125 de grade. F , Lungimea cablului: 6 ft. , Afișează cifre: 4 1/2 cifre , Finalizarea: eloxat , Cerință de putere: 9V , Lungimea sondei: 8" , Interval de umiditate relativă: 0 la 100% RH , Rezoluție: 0.1%, 0.1 grade. F , Timp de raspuns: Pentru viteza aerului și debitul volumetric de aer 1 sec., pentru temp. și umiditate relativă 1.5 sec. , Serviciu: Aer uscat, curat , Intervalul debitului de aer volumetric: 19,999 în unități de debit selectate
StilModelAfișaj TipTemp. PrecizieTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
473B-1
Ecran-/+ 0.9° F @ 77° F-20° până la 212° F€1,338.63
B
471B-1
LCD-/+ 0.5 ° F @ 32 ° până la 122 ° F, -/+ 1.5 ° F la restul intervalului-40° până la 212° F€1,163.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?